Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech SIGHT WHITE WW-9004 Webcam


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech SIGHT WHITE WW-9004 Webcam
Logitech SIGHT WHITE WW-9004 Webcam
Artikel-Nr.:
     7405B-999600225
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001503
EAN/GTIN:
     0097855181046
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör

Logitech SIGHT WHITE WW-9004 Webcam

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Logitech Sight - Konferenzkamera Gerätetyp: Konferenzkamera - fest Audio: Ja: sieben integrierte omnidirektionale Mikrofone mit Richtcharakteristik Kameramontagetyp: Stativbefestigung, Tüllenhalterung, Tischmontage Farbe: Weiß Anschlusstechnik: Kabelgebunden Kamera: Farbe Bildrate (max.): 60 Bilder pro Sekunde Video-Modi: 4K Brennweite: 1.87 mm Fokuseinstellung: Automatisch Mindestabstand 50 cm) Software-Zertifizierung: Optimiert für Google Meet, Certified for Zoom Rooms, Certified for Microsoft Teams Rooms Spannung: PoE Plus Leistungsmerkmale: LED-Anzeige, Duallinse, Akustische Echokompensation (AEK), Mikrofon mit Geräuschunterdrückungstechnologie, Voice Activity Detector (VAD), Dual-Kamera, intelligentes Framing für mehrere Teilnehmer, AI-powered, bis zu 2,3 m Audioerfassung, 315° Sichtfeld (mit KI), Mikrofon-Stummtaste Umgebungsbedingungen (in Betrieb): 0 °C - 40 °C; 10 - 90% RH (non-condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Logitech SIGHT WHITE WW–9004 Webcam

Produktbeschreibung:

Design Produktfarbe Weiß Befestigungstyp Stand
Video Maximale Video–Auflösung 3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate 60 fps HD–Typ 4K Ultra HD Netzwerk
Netzstandard IEEE 802.3at Leistung Energiequelle
PoE Kamera Kamera–Typ Dreifach–Kamera Sensor–Typ
CMOS Zoom–Fähigkeit Ja Digitaler Zoom 1 x Brennweitenbereich
1,87 mm Horizontales Blickfeld 180 ° Vertikales
Blickfeld 97 ° Rauschverhältnis (SNR) 72 dB Privatsphärenkamera
Ja Art der Privatsphäre Webcam–Abdeckung Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 40 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –40 – 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 10 – 90 % Systemanforderung Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 11 Unterstützt Mac–Betriebssysteme Ja
Audio Eingebautes Mikrofon Ja Mikrofonenanzahl
7 Mikrofon–Frequenzgang 90 – 16000 Hz Mikrofon–Empfindlichkeit
–36 dB Echounterdrückung Ja Mikrofon–Empfangsbereich
2,3 m Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl Power
over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse 1 Anzahl
Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 3 Lieferumfang
Schnellstartübersicht Ja Montageset Ja Verpackungsinhalt
Sight camera Sight dongle Mic pod dongle Privacy
shade Grommet mount Table mount Tripod mount User
documentation Leistungen Kabelsperre–Slot Ja Gewicht
und Abmessungen Breite 93,4 mm Tiefe 93,4 mm Höhe
291,2 mm Gewicht 15 kg

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Konferenzkamera
Audiounterstützung
Ja: sieben integrierte omnidirektionale Mikrofone mit Richtcharakteristik
Kameramontagetyp
Stativbefestigung, Tüllenhalterung, Tischmontage
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Kamera
Typ
Farbe – fest
Video–Modi
4K
Bildrate (max.)
60 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale
LED–Anzeige, Duallinse, Akustische Echokompensation (AEK), Mikrofon mit Geräuschunterdrückungstechnologie, Voice Activity Detector (VAD), Dual–Kamera, intelligentes Framing für mehrere Teilnehmer, AI–powered, bis zu 2,3 m Audioerfassung, 315° Sichtfeld (mit KI), Mikrofon–Stummtaste
Objektivkonstruktion
Brennweite
1.87 mm
Fokuseinstellung
Automatisch
Min. Fokussierungsabstand
50 cm
Horizontales Blickfeld (Grad)
180
Vertikales Blickfeld (Grad)
97
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
180
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
3 x LAN/Stromversorgung – RJ–45
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Sight Dongle, Mic Pod Dongle, Sichtschutz, Tüllenhalterung, Tischhalterung, Stativ–Halterung
Software–Zertifizierung
Optimiert für Google Meet, Certified for Zoom Rooms, Certified for Microsoft Teams Rooms
Kennzeichnung
IP57, CarbonNeutral, IEEE 802.3at
Farbe
Weiß
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
PoE Plus
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Windows 10 / 11 oder später
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
10 – 90% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: Web Cam, Web Kamera, Webcam, kamera für videokonferenz logitech, kamera für videokonferenz, Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.515,11*
€ 1.629,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.562,85*
€ 1.679,47*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 1.568,44*
€ 1.679,95*
Frei Haus
ab € 1.643,03*
€ 1.760,83*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.682,17*
€ 1.807,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.679,95*
€ 1.999,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.679,63*
€ 1.998,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.634,88*
€ 1.945,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.603,01*
€ 1.907,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.568,44*
€ 1.866,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001510
ab € 1.460,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.