Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Sight Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Sight Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps CMOS
Logitech Sight Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps CMOS
Logitech Sight Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps CMOS
Logitech Sight Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps CMOS
Logitech Sight Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps CMOS
Logitech Sight Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps CMOS
Logitech Sight Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps CMOS
Logitech Sight Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps CMOS
Logitech Sight Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps CMOS
Logitech Sight Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps CMOS
Logitech Sight Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps CMOS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109801314
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001503
EAN/GTIN:
     5415247309703
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
93.4 mm
Tiefe
93.4 mm
Höhe
291.2 mm
Gewicht
15000 g
Kamera
Kamera-Typ
Dreifach-Kamera
Sensor-Typ
CMOS
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
1 x
Brennweitenbereich
1.87 mm
Horizontales Blickfeld
180 °
Vertikales Blickfeld
97 °
Rauschverhältnis (SNR)
72 dB
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Webcam-Abdeckung
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
7
Mikrofon-Frequenzgang
90 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-36 dB
Echounterdrückung
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
2.3 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Energiequelle
PoE
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Montageset
Ja
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
HD-Typ
4K Ultra HD
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3at
Design
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Stand
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
Kabelsperre-Slot
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.526,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.629,06*
€ 1.938,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.586,77*
€ 1.888,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.555,63*
€ 1.851,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.526,31*
€ 1.816,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001510
ab € 1.462,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.