Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6414-134213 Herst.-Nr.: 960-001510 EAN/GTIN: 0097855181596 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Kamera | Kamera-Typ | Dreifach-Kamera | | Sensor-Typ | CMOS | | Zoom-Fähigkeit | Ja | | Digitaler Zoom | 1 x | | Brennweitenbereich | 1.87 mm | | Horizontales Blickfeld | 180 ° | | Vertikales Blickfeld | 97 ° | | Rauschverhältnis (SNR) | 72 dB | | Privatsphärenkamera | Ja | | Art der Privatsphäre | Webcam-Abdeckung | Audio | Eingebautes Mikrofon | Ja | | Mikrofonanzahl | 7 | | Mikrofon-Frequenzgang | 90 - 16000 Hz | | Mikrofon-Empfindlichkeit | -36 dB | | Echounterdrückung | Ja | | Mikrofon-Empfangsbereich | 2.3 m | Energie | Energiequelle | PoE | Lieferumfang | Schnellstartübersicht | Ja | | Montageset | Ja | Video | Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Maximale Framerate | 60 fps | | HD-Typ | 4K Ultra HD | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse | 1 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 | Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.3at | Design | Produktfarbe | Graphit | | Befestigungstyp | Stand | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Leistungen | Kabelsperre-Slot | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6414 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 1.462,18* | € 1.565,86* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 1.483,62* | € 1.585,28* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 1.537,38* | € 1.634,39* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 1.543,88* | € 1.644,98* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.611,12* | € 1.724,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6414 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6414 | | Versand: Lager 6414 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 130,00* | € 3,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|