Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair D5192 GB 5200-38 Vengeance bk K4 COR CL38


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair D5192 GB 5200-38 Vengeance bk K4 COR CL38
Corsair D5192 GB 5200-38 Vengeance bk K4 COR CL38
Artikel-Nr.:
     7405B-999578731
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK192GX5M4B5200C38
EAN/GTIN:
     0840006666752
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher

Corsair D5192 GB 5200-38 Vengeance bk K4 COR CL38

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR Vengeance - DDR5 - Kit - 182 GB: 4 x 48 GB - DIMM 288-PIN - 5200 MHz / PC5-41600 Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 182 GB: 4 x 48 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Geschwindigkeit: 5200 MHz (PC5-41600) Latenzzeiten: CL38 (40-40-40-77) Leistungsmerkmale: Wärmeverteiler aus Aluminium, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), leistungsstarke PCB, Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert, Spannungsregelungsunterstützung Spannung: 1.25 V Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller: Corsair CMK192GX5M4B5200C38

Corsair D5192 GB 5200–38 Vengeance bk K4 COR CL38

Produktbeschreibung:

Die Corsair Vengeance Speichermodule sind für
Übertaktung konzipiert.
Die DIMMs der Vengeance–Module werden mit speziell
ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut.
Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung
mit Aluminum–Kühlkörpern in einem auffälligen
Design ausgestattet.
So wirkt Ihr Gaming–PC noch dynamischer. Ein weiterer
Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance–Speichermodulen,
das Ihr Budget für den Systembau entlastet.

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
182 GB: 4 x 48 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Äquivalente Teilenummer OEM–Hersteller
Corsair CMK192GX5M4B5200C38
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
5200 MHz (PC5–41600)
Latenzzeiten
CL38 (40–40–40–77)
Besonderheiten
Wärmeverteiler aus Aluminium, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), leistungsstarke PCB, Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert, Spannungsregelungsunterstützung
Spannung
1.25 V
RAM–Leistung
SPD – 4800 MHz – 1.1 V – 40–40–40–77
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: ddr-sdram 288-pin, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 579,97*
€ 649,29*
2 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 579,97*
€ 650,61*
5
€ 1,93*
ab € 619,67*
€ 666,25*
3 Tage
1
1
€ 1,00*
ab € 602,00*
€ 673,72*
Lager 7405
21
1
€ 1,00*
ab € 613,68*
€ 684,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,75*
€ 814,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,89*
€ 799,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,56*
€ 790,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,67*
€ 773,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,68*
€ 730,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.