Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance CMK192GX5M4B5200C38 Speichermodul 192 GB 4 x 48 GB DDR5 5200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance CMK192GX5M4B5200C38 Speichermodul 192 GB 4 x 48 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK192GX5M4B5200C38 Speichermodul 192 GB 4 x 48 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK192GX5M4B5200C38 Speichermodul 192 GB 4 x 48 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK192GX5M4B5200C38 Speichermodul 192 GB 4 x 48 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK192GX5M4B5200C38 Speichermodul 192 GB 4 x 48 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK192GX5M4B5200C38 Speichermodul 192 GB 4 x 48 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK192GX5M4B5200C38 Speichermodul 192 GB 4 x 48 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK192GX5M4B5200C38 Speichermodul 192 GB 4 x 48 GB DDR5 5200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109239390
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK192GX5M4B5200C38
EAN/GTIN:
     840006666752
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
192 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 48 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5200 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
38
Speicherspannung
1.25 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: ddr-sdram 288-pin, ddr ram, ddr5 ram corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 580,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,19*
€ 773,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,46*
€ 760,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,13*
€ 747,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,05*
€ 730,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,76*
€ 691,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.