Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DDR5 192GB PC 5200 CL38 CORSAIR KIT (4x48GB) VENGEANCE Black retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DDR5 192GB PC 5200 CL38 CORSAIR KIT (4x48GB) VENGEANCE Black retail
DDR5 192GB PC 5200 CL38 CORSAIR KIT (4x48GB) VENGEANCE Black retail
Artikel-Nr.:
     832-425926
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK192GX5M4B5200C38
EAN/GTIN:
     0840006666752
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: ddr-sdram 288-pin, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, Speichermodule
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 580,13*
€ 643,30*
Lager 832
5
€ 1,93*
ab € 615,78*
€ 663,96*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 1,00*
ab € 604,71*
€ 667,93*
1
Frei Haus
ab € 605,50*
€ 672,02*
2 Tage
21
1
Frei Haus
ab € 604,49*
€ 672,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 663,96*
€ 790,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,01*
€ 774,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,78*
€ 732,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3.319,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.