Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET PoE Splitter-Mini/Extractor Gigabit 60W USB-C PD Switch 1 Gbps Ethernet Power over USB Typ C RJ-45 3 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET PoE Splitter-Mini/Extractor Gigabit 60W USB-C PD Switch 1 Gbps Ethernet Power over USB Typ C RJ-45 3 HE
ALLNET PoE Splitter-Mini/Extractor Gigabit 60W USB-C PD Switch 1 Gbps Ethernet Power over USB Typ C RJ-45 3 HE
Artikel-Nr.:
     7405B-999574850
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-PS103G-BT60-PD
EAN/GTIN:
     4038816212078
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
PoE Switch

ALLNET PoE Splitter-Mini/Extractor Gigabit 60W USB-C PD Switch 1 Gbps Ethernet Power over USB Typ C RJ-45 3 HE

Artikeldetails:

  • Netzwerkstandards: Ethernet Netzwerkstandards: Power over Ethernet Rack Höheneinheiten: 3 Portzahl: Sonstige Portzahl Typ: Switch Universelle Schnittstellen: USB Typ C Übertragungsrate: 1Gbps Netzwerkports: RJ-45

ALLNET PoE Splitter–Mini/Extractor Gigabit 60W USB–C PD Switch 1 Gbps Ethernet Power over USB Typ C RJ–45 3 HE

Produktbeschreibung:

IEEE 802.3bt–konform (PoE++ / 4PPoE), RJ45 Eingangs–
und Ausgangsports,
bis zu 45W USB–C–Ausgangsport, Kunststoffgehä,useHightlights:
Lä,dt , Endgerä,te ,mit USB–C–Stromeingang
wie Notebooks,
MacBook Pro®,, ,Tablets, Smartphones ,von
einer IEEE 802.3bt/at/af–PoE–Anbindung
Liefert Gigabit Ethernet Buchse fü,r ein RJ45–Netzwerk
fä,higes Endgerä,t
PoE–Strombudget von 45W max. bei 60W Eingangsstrom
via IEEE 802.3bt–Verbindung vom davorgeschalten
PoE BT Switch oder Injektor
Ausgang DC5V/4A,9VDC/3A, 12VDC/3A, 15V3A, 20V2.5A
Thermische Abschaltung ,
Ü,berspannungsschutz (OVP)
Ü,berstromschutz (OCP)
Kurzschlussschutz (SCP)Der ALL–PS103G–BT60–PD
splittet die Daten und den Strom von PoE zu Type–C Gerä,ten.
Er unterstü,tzt PoE–Anwendungen in Gigabit–Ethernet–Umgebungen.Der
ALL–PS103G–BT60–PD ist konform mit der IEEE802.3af/at/bt
Stromklassifizierung.
Breiter Eingangsspannungsbereich, 36Vdc bis 57Vdc.
Die maximale Ausgangsleistung kann 50W erreichen,
und die Ausgangsspannung liegt zwischen 5V und 20V,
je nach den Anforderungen Ihrer Typ–C–PD Endgerä,te,
wie Computer, iPad, MacBook, Google Wifi usw.Technical Details:
Item
Description
Ports
 ,
1x 10/100/1000M RJ45 PoE Port (DATA + POWER IN)
1x 10/100/1000M RJ45 LAN Port (Only DATA)
1x Type–C USB (DC OUT)
 ,
Network Media
 ,
10Mbps: Cat 3,4,5 Unshielded Cable
100Mbps: Cat 5,5E Unshielded Cable
1000Mbps: Cat 5E, 6 Unshielded Cable
 ,
Pass Through Data Rates
10/100/1000 Mbps
Power Output
DC5V/3.4A, 9VDC/3A, 12VDC/3A, 15V3A, 20V2.5A
Input Power Requirements
IEEE802.3af 15W PoE Type 1 Class 3
IEEE802.3at 30W PoE Type 2 Class 4
IEEE802.3bt 60W PoE Type 3 Class 6
Indicators
PoE ready / in–use
Connectors
Shielded RJ–45, EIA 568A and 568B
Dimensions
80x54x24mm
Environmental Conditions
Operating Ambient Temperature:0 to 40?
Operating Humidity:
Maximum 90%, Non–condensing
Storage Temperature:–20 to 70?
Storage Humidity:
Maximum 95%, Non–condensing
Regulatory Compliance
 ,
IEEE 803.3bt (60W PoE)
IEEE 802.3at (30W PoE)
IEEE 802.3af (15W PoE)
IEEE 802.3 (Ethernet)
IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)
RoHS Compliant, CE, FCC
 ,

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Switch
Schnittstellen/Konnektivität
Universelle Schnittstellen
USB Typ C
Netzwerk
Netzwerkstandards
Ethernet; Power over Ethernet
Netzwerkports
RJ–45
Technische Daten
Übertragungsrate
1 Gbps
Rack Höheneinheiten
3 HE
Sonstiges / Zubehör
Kennzeichnung
CE; FCC
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
80 x 54 x 24 mm

Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Splitter, USB Switch, allnet poe splitter, usb switch, poe switch ieee 802.3at, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
444
€ 6,00*
ab € 45,47*
€ 61,64*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 55,15*
€ 73,76*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.