IEEE 802.3bt-konform (PoE++ / 4PPoE), RJ45 Eingangs- und Ausgangsports, bis zu 45W USB-C-Ausgangsport, Kunststoffgehäuse Hightlights:
- Lädt Endgerätemit USB-C-Stromeingang wie Notebooks, Macbook Pro®,Tablets, Smartphonesvon einer IEEE 802.3bt/at/af-PoE-Anbindung
- Liefert Gigabit Ethernet Buchse für ein RJ45-Netzwerk fähiges Endgerät
- PoE-Strombudget von 45W max. bei 60W Eingangsstrom via IEEE 802.3bt-Verbindung vom davorgeschalten PoE BT Switch oder Injektor
- Ausgang DC5V/4A,9VDC/3A, 12VDC/3A, 15V3A, 20V2.5A
- Thermische Abschaltung
- Überspannungsschutz (OVP)
- Überstromschutz (OCP)
- Kurzschlussschutz (SCP)
Der ALL-PS103G-BT60-PD splittet die Daten und den Strom von PoE zu Type-C Geräten. Er unterstützt PoE-Anwendungen in Gigabit-Ethernet-Umgebungen. Der ALL-PS103G-BT60-PD ist konform mit der IEEE802.3af/at/bt Stromklassifizierung. Breiter Eingangsspannungsbereich, 36Vdc bis 57Vdc. Die maximale Ausgangsleistung kann 50W erreichen, und die Ausgangsspannung liegt zwischen 5V und 20V, je nach den Anforderungen Ihrer Typ-C-PD Endgeräte, wie Computer, IPad, Macbook, Google Wifi usw.
Technical Details:
Item
Description
Ports
1x 10/100/1000M RJ45 PoE Port (DATA + POWER IN) 1x 10/100/1000M RJ45 LAN Port (Only DATA) 1x Type-C USB (DC OUT)
Network Media
10Mbps: Cat 3,4,5 Unshielded Cable 100Mbps: Cat 5,5E Unshielded Cable 1000Mbps: Cat 5E, 6 Unshielded Cable
Pass Through Data Rates
10/100/1000 Mbps
Power Output
DC5V/3.4A, 9VDC/3A, 12VDC/3A, 15V3A, 20V2.5A
Input Power Requirements
IEEE802.3af 15W PoE Type 1 Class 3 IEEE802.3at 30W PoE Type 2 Class 4 IEEE802.3bt 60W PoE Type 3 Class 6
Indicators
PoE ready / in-use
Connectors
Shielded RJ-45, EIA 568A and 568B
Dimensions
80x54x24mm
Environmental Conditions
Operating Ambient Temperature:0 to 40?
Operating Humidity:
Maximum 90%, Non-condensing
Storage Temperature:-20 to 70?
Storage Humidity:
Maximum 95%, Non-condensing
Regulatory Compliance
IEEE 803.3bt (60W PoE) IEEE 802.3at (30W PoE) IEEE 802.3af (15W PoE) IEEE 802.3 (Ethernet) IEEE 802.3u (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) RoHS Compliant, CE, FCC