Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elmo L-12G Dokumentenkamera (4K UHD, 12x optischer/16x digitaler Zoom, USB-C, USB-A, HDMI, RGB, Mikrofon)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elmo L-12G Dokumentenkamera (4K UHD, 12x optischer/16x digitaler Zoom, USB-C, USB-A, HDMI, RGB, Mikrofon)
Elmo L-12G Dokumentenkamera (4K UHD, 12x optischer/16x digitaler Zoom, USB-C, USB-A, HDMI, RGB, Mikrofon)
Artikel-Nr.:
     7405B-999564083
Hersteller:
     Elmo
Herst.-Nr.:
     1380
EAN/GTIN:
     4560353282974
Suchbegriffe:
Dokumentenkamera
Präsentationskamera
Document Scanner
Dokumentenscanner

Elmo L-12G Dokumentenkamera (4K UHD, 12x optischer/16x digitaler Zoom, USB-C, USB-A, HDMI, RGB, Mikrofon)

Artikeldetails:

  • Typ: Dokumentenscanner Din-Format: Sonstige Din-Format Schnittstellen: USB Typ C

Elmo L–12G Dokumentenkamera (4K UHD, 12x optischer/16x digitaler Zoom, USB–C, USB–A, HDMI, RGB, Mikrofon)

Produktbeschreibung:

WiFi:Ja,Auflösung in Pixel:3840 x 2160 (4K),Auflösung
in Pixel:3840 x 2160 (4K),Herstellergarantie:5
Jahre,Farbe:Weiss,Betriebssystem:Android 5.0,Kamera:8.3MP (bei 16:9),
9.3MP (bei 4:3),Bildrotation:90/180/270°,Typ:Dokumentenkamera,Stromverbrauch:21,6
W,Zoom:12 x optisch + 16 x digital,Fokus:automatisch /
auf Knopfdruck,Aufnahmeformat:469x259 mm (16:9),
430x319 mm (4:3), A3 Format möglich,Bildfrequenz:max.
60 fps,Abmessungen:349 x 377 x 435 mm (BxTxH),Festplatte:speichern
auf SD–Karte/USB–Stick,Objektiv /
Linse:F= 3.2–3.8; 1/2 3" CMOS Sensor,Gewicht:3,0 kg,Miracast:Ja

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Digital–Projektor
Kompatible Speicherkarten
Secure Digital (SD)
Farbe
Weiß
Schnittstellen/Konnektivität
Anschlussart
HDMI; VGA

Weitere Suchbegriffe: Einzug Scanner, dokumentenkamera aver, document scanner, Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 583,59*
€ 655,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 590,31*
€ 660,82*
Frei Haus
ab € 621,16*
€ 694,95*
Lager 7405
49
€ 1,00*
ab € 656,48*
€ 727,94*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,94*
€ 866,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,59*
€ 857,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,10*
€ 841,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,54*
€ 822,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,48*
€ 781,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.