Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avision AD345GN A4 Dokumentenscanner 60ppm/A4/USB3.2/LAN/Duplex USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avision AD345GN A4 Dokumentenscanner 60ppm/A4/USB3.2/LAN/Duplex USB 3.0
Avision AD345GN A4 Dokumentenscanner 60ppm/A4/USB3.2/LAN/Duplex USB 3.0
Artikel-Nr.:
     7405B-999548647
Hersteller:
     Avision
Herst.-Nr.:
     000-1011-02
EAN/GTIN:
     4713494652070
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner

Avision AD345GN A4 Dokumentenscanner 60ppm/A4/USB3.2/LAN/Duplex USB 3.0

Artikeldetails:

  • Typ: Dokumentenscanner Din-Format: A4 Schnittstellen: USB 3.0

Avision AD345GN A4 Dokumentenscanner 60ppm/A4/USB3.2/LAN/Duplex USB 3.0

Produktbeschreibung:

Avision AD345GN A4 Dokumentenscanner 60ppm/A4/USB3.2/LAN/Duplex
– Dokumentenscanner – A4 – USB 3.0

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Dokumentenscanner
Din–Format
A4
Max. Scanformat
210 x 297 mm
Schnittstellen
USB 3.0

Weitere Suchbegriffe: Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 393,09*
€ 399,94*
€ 1,95*
ab € 399,69*
€ 406,46*
Frei Haus
ab € 412,62*
€ 419,92*
€ 6,78*
ab € 422,76*
€ 429,86*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 424,99*
€ 432,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,43*
€ 514,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,13*
€ 514,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,15*
€ 511,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,44*
€ 511,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,99*
€ 505,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adobe
258-2023-R
ab € 344,12*
Zubehör
Adobe
258-0122-R
ab € 272,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.