Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arctic CPC ACC Paste 4g MX-6 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arctic CPC ACC Paste 4g MX-6 Grau
Arctic CPC ACC Paste 4g MX-6 Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-999525459
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACTCP00080A
EAN/GTIN:
     4895213703925
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste arctic
wärmeleitpaste
wärmeleitpaste 4g

Arctic CPC ACC Paste 4g MX-6 Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ARCTIC MX-6 - Wärmeleitpaste - 4 g Produkttyp: Wärmeleitpaste - 4 g Farbe: Grau Funktionen: Nicht leitend, wiederverschließbar

Arctic CPC ACC Paste 4g MX–6 Grau

Produktbeschreibung:

Viskosität: 45000 Poise / Dichte: 2,6 g/cm3 /
Betriebstemperatur: –50–150 °C /
Durchschlagspannung: 7,5 kV/mm

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Wärmeleitpaste – 4 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
2,4 cm x 12 cm x 1,5 cm / 10 g
Farbe
Grau
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Nicht leitend, wiederverschließbar
Kennzeichnung
RoHS 2011/65/EU, REACH 2006/1907/EC, PAHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–50 °C
Max. Betriebstemperatur
150 °C

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, PC Gehäuse, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 3,14*
€ 4,75*
€ 6,78*
ab € 3,67*
€ 5,48*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,55*
2 Tage
24
€ 6,90*
ab € 4,03*
€ 6,01*
Lager 7405
499
€ 1,00*
ab € 9,92*
€ 13,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.