Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Pro 3002dw A4 33S. SW SF Duplex Netzwerk WLAN Duplexeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP LaserJet Pro 3002dw A4 33S. SW SF Duplex Netzwerk WLAN Duplexeinheit
HP LaserJet Pro 3002dw A4 33S. SW SF Duplex Netzwerk WLAN Duplexeinheit
Artikel-Nr.:
     7405B-999511974
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3G652F#B19
EAN/GTIN:
     0195122490874
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker

HP LaserJet Pro 3002dw A4 33S. SW SF Duplex Netzwerk WLAN Duplexeinheit

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP LaserJet Pro 3002dw - Drucker - s/w - Laser Druckertyp: Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w Anz. an Nutzern: 3 - 10 Nutzer Gewicht: 7,5 kg Lokalisierung: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa Mediengrößenklasse: A4/Legal Max. Mediengröße: Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) Minimale Mediengröße (Angepasst): 76 mm x 127 mm Max. Mediengröße (angepasst): 216 mm x 356 mm Druckgeschwindigkeit: Bis zu 33 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 53 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A5 Querformat ¦ Bis zu 7 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A5 Portrait ¦ Bis zu 20 ipm - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 35 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 21 ipm - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Max. Auflösung (S/W): 1200 x 1200 dpi Bildverbesserungstechnologie: HP ProRes 1200 Automatisch beidseitig: Ja Schnittstelle: USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE AirPrint-fähig: Ja Prozessor: 800 MHz RAM Installiert (Max.): 256 MB (256 MB) Druckersprache: PCL 5C, PostScript, PCL 6, PDF, PCLm, URF, PWG, PCLmS Medientyp: Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier Gesamte Medienkapazität: 250 Blätter Medienhandhabung: 250-Blatt-Zuführung Monatliche Kapazität (max.): 50000 Seiten Empfohlenes monatliches Volumen: 350 - 2500 pages Netzwerk: Druckserver Druckermerkmale: Wireless Direct Print, Automatisches Ausschalten Stromversorgung: Wechselstrom 230 V Systemanforderungen: Windows 10 (32/64 bits), Apple macOS Catalina 10.15, Apple macOS Big Sur 11.0, Windows 11, Apple macOS Monterey 12.0 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 36,7 cm x 39,82 cm x 21,62 cm

HP LaserJet Pro 3002dw A4 33S. SW SF Duplex Netzwerk WLAN Duplexeinheit

Produktbeschreibung:

Merkmale Maximale monatliche Auslastung 50000
Seiten pro Monat Druckfarben Schwarz Zahl der
Druckpatronen 1 Seitenbeschreibungssprachen PCL 5c,
PCL 6, PCLm, PCLmS, PDF, PWG, URF Drucken Farbe
Nein Drucktechnologie Laser Doppelseitiger Druck
Ja Duplex Druckmodus Auto Maximale Auflösung 1200
x 1200 DPI Druckauflösung schwarz 1200 x 1200
DPI Druckgeschwindigkeit (Schwarz,
normale Qualität, A4/US Letter) 33 Seiten pro
Minute Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz,
Standardmodus, A4/US Letter) 20 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit 55 s Sicheres Drucken Ja Leistungen
RAM–Speicher 256 MB Ein– und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen 1 Gesamte Papierkapazität
250 Blätter Gesamte Ausgabekapazität 150 Blätter
Maximale Papierkapazität 250 Blätter Max.
Ausgabekapazität 150 Blätter Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A–Serie A4 Medientypen
für das Papierfach Card stock,
Cut sheet, Envelopes, Glossy paper, Labels, Plain paper,
Postcard ISO–A–Formate (A0...A9) A4, A5, A6 JIS
B–Seriengröße (B0...B9) B5,
B6 Umschlaggrößen B5, C5, C6, DL Fotopapiergrößen
9x13,10x15 cm Fotopapiergrössen (imperial) 9x13,10x15
Zoll Benutzerdefinierte Medienbreite 76 – 216
mm Benutzerdefinierte Medienlänge 127 – 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach 60 – 163 g/m?
Netzwerk WLAN Ja Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja Verkabelungstechnologie 10/100Base–T(X) Ethernet
LAN Datentransferraten 10,100 Mbit/s WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n) Bluetooth
Ja Mobile Drucktechnologien Apple AirPrint,
Mopria Print Service Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck Ja USB Anschluss Ja Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 15 – 32 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –20 – 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 10 – 80 % Design Marktpositionierung
Business Produktfarbe Grey,
White Eingebautes Display Nein Leistung Durchschnittlicher
Stromverbrauch beim Drucken 484 W Energieverbrauch
(bereit) 2,93 W Stromverbrauch (aus) 0,06 W Energy
Star Typischer Stromverbrauch (TEC) 0,387 kWh/Woche
AC Eingangsspannung 220 – 240 V AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz Gewicht und Abmessungen Breite 367
mm Tiefe 398,2 mm Höhe 216,2 mm Gewicht 7,5 kg
Paletten Größe (B x T x H) 1200 x 1000 x 2015
mm Systemanforderung Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows 7,
Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista x64, Windows
XP Unterstützt Mac–Betriebssysteme Mac OS X 10.15 Catalina,
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Linux–Betriebssysteme Ja Unterstützte
Server–Betriebssysteme Windows Server 2008 R2 x64,
Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64,
Windows Server 2016 x64 Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitszertifikate Blue Angel,
EPEAT Silver Nachhaltige Technologien und Materialien
Mercury free Technische Details Versandkarton
pro Palettenlage 9 Stück(e) Sonstige Funktionen
Drucken Monodruck Verpackungsdaten Verpackungsbreite
438 mm Verpackungstiefe 278 mm Verpackungshöhe
466 mm Paketgewicht 9,8 kg Logistikdaten Palettengewicht
(brutto) 362,5 g Lagenanzahl pro Palette 4 Stück(e)
Produkte pro Palette 36 Stück(e)

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker – Laser – monochrom
Anz. an Nutzern
3 – 10 Nutzer
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucker
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 33 Seiten/Min. – SW (ISO/IEC 24734) – A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 53 Seiten/Min. – SW (ISO/IEC 24734) – A5 Querformat ¦ Bis zu 7 Seiten/Min. – SW (ISO/IEC 24734) – A5 Portrait ¦ Bis zu 20 ipm – S/W–Duplex (ISO/IEC 24734) – A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 35 Seiten/Min. – SW (ISO/IEC 24734) – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 21 ipm – S/W–Duplex (ISO/IEC 24734) – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi–Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint–fähig
Ja
Max. Auflösung (S/W)
1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie
HP ProRes 1200
Automatisch beidseitig
Ja
Druckersprache
PCL 5C, PostScript, PCL 6, PDF, PCLm, URF, PWG, PCLmS
Enthaltene Schriftarten
84 x TrueType
Druckermerkmale
Wireless Direct Print, Automatisches Ausschalten
Medienhandhabung
250–Blatt–Zuführung
Prozessor
Prozessor
800 MHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
256 MB / 256 MB (Max)
Medienhandhabung
Medientyp
Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)
76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 356 mm
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 90 x 130 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm
Größe der Briefumschläge
International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Mediengewicht
60 g/m² – 163 g/m²
Mediengewicht (Pfund)
16 Pfund – 43 lbs
Gesamte Medienkapazität
250 Blätter
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch – 100 Blätter – Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² – 163 g/m² ¦ 1 x automatisch – 250 Blätter – Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² – 163 g/m²
Ausgabefachkapazität
150 Blatt
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
350 – 2500 pages
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP, LDAP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Apple Bonjour, 802.1x
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x LAN – RJ–45 ¦ 1 x USB 2.0
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) – bis zu 1000 Seiten
Kennzeichnung
UL, TUV, BSMI, GS, CCC, FCC, FCC CFR47 Part 15 C, KC, EAC, EN 62479:2010, RCM, BIS, EN 61000–3–3:2013, EN 62311:2008, EN 61000–3–2:2014, IEC 60950–1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, FCC CFR47 Part 15 B Class B, RSS–102 Issue 5, SIRIM, RSS–247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, ICES–003 issue 6, EN 62368–1:2014, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, EN 55035:2017, quecksilberfrei, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 489–17 V3.2.0, IEC 62368–1: 2014, EN 301 489–1 V2.2.3, UL 62368–1 Third Edition, IEC 60825–1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368–1 Third Edition, EN55032:2012
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb
484 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
2.93 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.06 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 (32/64 bits), Apple macOS Catalina 10.15, Apple macOS Big Sur 11.0, Windows 11, Apple macOS Monterey 12.0
Umweltschutzstandards
{{BE}}
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 80% RH
Schallemission (Standby)
14 dBA
Schallemission (Betrieb)
53 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
36,7 cm
Tiefe
39,82 cm
Höhe
21,62 cm
Gewicht
7,5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
43,8 cm
Tiefe (Versand)
27,8 cm
Höhe (Versand)
46,6 cm
Gewicht (Versand)
9,8 kg

Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, laserdrucker monochrom hp, laserdrucker, hp laserdrucker, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 184,98*
€ 204,75*
Frei Haus
ab € 184,79*
€ 204,76*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 185,03*
€ 205,04*
€ 4,50*
ab € 186,23*
€ 205,38*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 203,43*
€ 222,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,12*
€ 264,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,20*
€ 263,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,63*
€ 258,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,43*
€ 242,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.