Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Bullet DS-2CD2021G1-I 4mm C Netzwerkkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Bullet DS-2CD2021G1-I 4mm C Netzwerkkamera
Hikvision Bullet DS-2CD2021G1-I 4mm C Netzwerkkamera
Artikel-Nr.:
     7405B-999508429
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2021G1-I(4MM)(C)
EAN/GTIN:
     6941264092667
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera

Hikvision Bullet DS-2CD2021G1-I 4mm C Netzwerkkamera

Artikeldetails:

  • Typ: Netzwerkkamera Sensortyp: CMOS Weitere Features (Wasserdicht, ...): Außenbereich kompatible Speicherkarten: Extended Capacity SD (MicroSDHC) kompatible Speicherkarten: High Capacity SD (MicroSDHC) Videoauflösung: Full HD (1920x1080) Pixelzahl Sensor nativ: 2MP Gewicht: 300 g - 450 g Farbe: Weiß

Hikvision Bullet DS–2CD2021G1–I 4mm C Netzwerkkamera

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Netzwerkkamera
kompatible Speicherkarten
High Capacity SD (MicroSDHC); Extended Capacity SD (MicroSDHC)
Gewicht
350 g
Weitere Features (Wasserdicht, ...)
Außenbereich
Farbe
Weiß
Video
Videoauflösung
Full HD (1920x1080)
Sensoreigenschaften
Pixelzahl Sensor nativ
2 MP
Auflösung
1920 * 1080
Technische Daten
Sensortyp
CMOS
Sonstiges / Zubehör
Kennzeichnung
CB; CE; CISPR; EN 60950; FCC; IEC

Weitere Suchbegriffe: Network Camera, Netzwerkkamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, bullet kamera, ir-überwachungskamera ip67, Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 83,30*
€ 107,02*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 136,23*
€ 171,72*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,72*
€ 204,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,74*
€ 191,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.