Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Ink/604XL 603XL Starfish CMYK Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Ink/604XL 603XL Starfish CMYK Schwarz
Epson Ink/604XL 603XL Starfish CMYK Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999505058
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T10H94010
EAN/GTIN:
     8715946708119
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Epson Ink/604XL 603XL Starfish CMYK Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson 604XL Multipack - 4er-Pack - XL (Schwarz) + Standard-Kapazität - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta Patronenleistung: XL (Schwarz) + Standard-Kapazität Ergiebigkeit: Bis zu 500 Seiten (Schwarz) ¦ Bis zu 130 Seiten (Cyan) ¦ Bis zu 130 Seiten (Magenta) ¦ Bis zu 130 Seiten (Gelb) Enthaltene Menge: 4er-Pack Packungstyp: Blisterverpackung Kompatibel mit: Expression Home XP-2200, XP-2205, XP-3200, XP-3205, XP-4200, XP-4205; WorkForce WF-2910DWF, WF-2930DWF, WF-2935DWF, WF-2950DWF

Epson Ink/604XL 603XL Starfish CMYK Schwarz

Produktbeschreibung:

Epson Pineapple Ananas Tinten 604 Multipack, cyan,
magenta, gelb und XL–schwarz für Epson XP–2205,
XP–3200, XP–3205, XP–4200, XP–4205, WF–2910DWF,
2930DWF, 2935DWF, 2950DWF Zuverlässigkeit bei
niedrigen Kosten Genießen Sie zuverlässige Ausdrucke
mit minimalem Aufwand mit den 4–Farben–Tinten
604 von Epson.
Dank ihrer Kombination aus Farbstofftinten und
schwarzer Pigmenttinte liefert dieses Tintenset
klare und Farbdrucke.
Niedrigere Druckkosten dank XL–Tintenpatronen
Die preiswerten Tinten werden einzeln geliefert,
sodass Sie immer nur die verbrauchte Farbe ersetzen müssen.
Und mit den XL–Patronen können Sie bis zu 500
Seiten in Schwarz und 350 Seiten in Farbe drucken.
Für Epson Drucker optimiert Epson Tinten und Papiere
werden speziell zur Verwendung mit Epson Druckern
entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Epson stellt auch ein Recyclingprogramm für Tintenpatronen bereit.
Verlassen Sie sich auf das Original Genießen Sie
einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson
Original–Tinten.
Wir investieren in Forschung sowie Hightech–Fertigungsanlagen
und unterziehen unsere Produkte strengen Tests,
um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten.

Technische Details:

Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Enthaltene Anz.
4er–Pack
Patronenleistung
XL (Schwarz) + Standard–Kapazität
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) – 8.9 ml – bis zu 500 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) – 2.4 ml – bis zu 130 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) – 2.4 ml – bis zu 130 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) – 2.4 ml – bis zu 130 Seiten
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson Expression Home XP–2200, XP–2205, XP–3200, XP–3205, XP–4200, XP–4205 ¦ Epson WorkForce WF–2910DWF, WF–2930DWF, WF–2935DWF, WF–2950DWF


Kompatible Geräte:
Epson:
Expression Home XP-2200; Expression Home XP-2200 Series; Expression Home XP-2205; Expression Home XP-3200; Expression Home XP-3200 Series; Expression Home XP-3205; Expression Home XP-3205 E; Expression Home XP-4200; Expression Home XP-4200 Series; Expression Home XP-4205; Workforce WorkForce WF-2910 DWF; Workforce WorkForce WF-2930 DWF; Workforce WorkForce WF-2930 Series; Workforce WorkForce WF-2935 DWF; Workforce WorkForce WF-2935 DWFE; Workforce WorkForce WF-2950 DWF
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
35
€ 4,15*
ab € 46,60*
€ 62,30*
€ 5,95*
ab € 47,13*
€ 62,36*
€ 4,50*
ab € 49,86*
€ 65,04*
€ 4,00*
ab € 50,75*
€ 66,01*
Lager 7405
10
€ 1,00*
ab € 50,97*
€ 66,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T10G34010
ab € 6,92*
Ähnlich
Epson
C13T10G24010
ab € 6,97*
Ähnlich
Epson
C13T10G44010
ab € 7,01*
Ähnlich
Epson
C13T10G64010
ab € 28,71*
Ähnlich
Epson
C13T10G14010
ab € 11,76*
Ähnlich
Epson
C13T10H24010
ab € 13,85*
Ähnlich
Epson
C13T10H44010
ab € 14,05*
Ähnlich
Epson
C13T10H34010
ab € 13,81*
Ähnlich
Epson
C13T10H14010
ab € 25,54*
Ähnlich
Epson
C13T10H64010
ab € 66,91*
Ähnlich
Ampertec
C13T10H140
ab € 18,15*
Ähnlich
Ampertec
C13T10H240
ab € 10,46*
Ähnlich
Ampertec
C13T10H340
ab € 10,45*
Ähnlich
Ampertec
C13T10H440
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.