Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 604XL Druckerpatrone 4 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson 604XL Druckerpatrone 4 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Epson 604XL Druckerpatrone 4 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101276641
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T10H94010
EAN/GTIN:
     8715946708119
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Expression Home: XP-2200, XP-2205, XP-3200, XP-3205, XP-4200, XP-4205 WorkForce: WF-2910DWF, WF-2930DWF, WF-2935DWF, WF-2950DWF
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
8.9 ml
Volumen Farbtinte
2.4 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
500 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
130 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T10G34010
ab € 6,77*
Ähnlich
Epson
C13T10G24010
ab € 6,41*
Ähnlich
Epson
C13T10G44010
ab € 6,55*
Ähnlich
Epson
C13T10G64010
ab € 27,50*
Ähnlich
Epson
C13T10G14010
ab € 11,86*
Ähnlich
Epson
C13T10H24010
ab € 13,82*
Ähnlich
Epson
C13T10H44010
ab € 14,09*
Ähnlich
Epson
C13T10H34010
ab € 13,80*
Ähnlich
Epson
C13T10H14010
ab € 25,65*
Ähnlich
Epson
C13T10H64010
ab € 67,19*
Ähnlich
Ampertec
C13T10H140
ab € 18,24*
Ähnlich
Ampertec
C13T10H240
ab € 10,46*
Ähnlich
Ampertec
C13T10H340
ab € 10,45*
Ähnlich
Ampertec
C13T10H440
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.