Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks Galaxy Tab A8 10.5-inch Articulating Tablet Arm Mount Befestigungskit Gelenkarm Tischmontage VESA-Adapter Gehäuse einstellbarer für Tablett verriegelbar hochwertiges ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Compulocks Galaxy Tab A8 10.5-inch Articulating Tablet Arm Mount Befestigungskit Gelenkarm Tischmontage VESA-Adapter Gehäuse einstellbarer für Tablett verriegelbar hochwertiges ...
Compulocks Galaxy Tab A8 10.5-inch Articulating Tablet Arm Mount Befestigungskit Gelenkarm Tischmontage VESA-Adapter Gehäuse einstellbarer für Tablett verriegelbar hochwertiges ...
Artikel-Nr.:
     7405B-999495327
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     660REACH105GA8SB
EAN/GTIN:
     0819472026575
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Compulocks Galaxy Tab A8 10.5-inch Articulating Tablet Arm Mount Befestigungskit Gelenkarm Tischmontage VESA-Adapter Gehäuse einstellbarer für Tablett verriegelbar hochwertiges Aluminium Schwarz Silber Bildschirmgröße: 26,7 cm 10.5" Samsung

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Compulocks Galaxy Tab A8 10.5" Space Enclosure Articulating Arm Mount Befestigungskit - einstellbarer Arm - für Tablett - Schwarz, Silber Produkttyp: Befestigungskit (einstellbarer Arm) - verriegelbar Montagekomponenten: Gelenkarm, Tischmontage, VESA-Adapter, Gehäuse Neigung: -30° bis 75° Rotation: -90° bis 90° Drehen: 360° Anpassungen: Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe Empfohlene Verwendung: Tablett Empfohlene Display-Größe: 26,7 cm (10.5") VESA-Halterung: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm Material: Hochwertiges Aluminium Farbe: Schwarz, Silber Packungsinhalt: 2 Schlüssel Entwickelt für: Samsung Galaxy Tab A8 (10.5 Zoll)

Compulocks Galaxy Tab A8 10.5–inch Articulating Tablet Arm Mount Befestigungskit Gelenkarm Tischmontage VESA–Adapter Gehäuse einstellbarer für Tablett verriegelbar hochwertiges Aluminium Schwarz Silber Bildschirmgröße: 26,7 cm 10.5" Samsung

Produktbeschreibung:

Compulocks Galaxy Tab A8 10.5" Space Enclosure
Articulating Arm Mount – Befestigungskit (Gelenkarm,
Tischmontage, VESA–Adapter, Gehäuse) – einstellbarer
Arm – für Tablett – verriegelbar – hochwertiges
Aluminium – Schwarz,
Silber – Bildschirmgröße: 26,7 cm (10.5") – für
Samsung Galaxy Tab A8 (10.5 Zoll)

Technische Details:

Allgemein
Material
Hochwertiges Aluminium
Farbe
Schwarz, Silber
Packungsinhalt
2 Schlüssel
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Montagekomponenten
Gelenkarm, Tischmontage, VESA–Adapter, Gehäuse
Design
Einstellbarer Arm
Empfohlene Verwendung
Tablett
VESA–Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Verriegelbar
Ja
Empfohlene Display–Größe
26,7 cm (10.5")
Neigung
–30° bis 75°
Rotation
–90° bis 90°
Drehen
360°
Anpassungen
Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Schloßart
Schlüssel
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Gehäuse – Breite: 30,8 cm, Tiefe: 2,44 cm, Höhe: 21,5 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr ¦ Rückgabe – 30 Tage
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab A8 (10.5 Zoll)

Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, Zubehör PC-Systeme, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 287,35*
€ 339,31*
Frei Haus
ab € 308,39*
€ 365,49*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 309,09*
€ 366,36*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,36*
€ 435,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,56*
€ 431,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,38*
€ 395,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,07*
€ 391,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,09*
€ 367,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.