Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet Sicherheitsgehäuse
>
Artikel
Compulocks 660REACH105GA8SB Monitorzubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-98259762
Hersteller:
Compulocks
Herst.-Nr.:
660REACH105GA8SB
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy Tab A8
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium
Pivot
Ja
Maximale Bildschirmgröße
10.5 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
VESA-Halterung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitorteile & -Zubehör
>
Monitorzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Sicherheitsgehäuse für Tablet
,
Tablet Sicherheitsgehäuse
,
bildschirm schwenkarm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 312,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,76*
€ 372,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,58*
€ 368,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,11*
€ 353,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,31*
€ 347,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,03*
€ 320,15
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.