Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CT-E301 Printer USB only Pure White POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CT-E301 Printer USB only Pure White POS-Drucker
Citizen CT-E301 Printer USB only Pure White POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     7405B-999494446
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTE301XXEWX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Citizen CT-E301 Printer USB only Pure White POS-Drucker

Artikeldetails:

  • Farbdruck: Farbig max. Druckauflösung: 203dpi Typ: POS-Drucker Drucktechnologie: Thermotransferdruck Druckerspeicher: 8MB

Citizen CT–E301 Printer USB only Pure White POS–Drucker

Produktbeschreibung:

Bondrucker, Thermodirekt, 8 Punkte/mm (203dpi),
Medienbreite (max): 80mm, Druckbreite (max.): 72mm,
Rollendurchmesser (max.): 83mm, Geschwindigkeit
(max.): 250mm/Sek.,
USB (Typ B), Kassenladenanschluss, Cutter, desinfizierbares Gehäuse,
Flash: 8MB, inkl.: Stromversorgung: (Netzteil,
Netzkabel), QSG, Farbe: weiß Verpackungseinheit: 1

Technische Details:

Allgemeines
Typ
POS–Drucker
Drucktechnologie
Thermotransferdruck
Farbdruck
Farbig
max. Druckauflösung
203 dpi
Druckerspeicher
8 MB

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,82*
€ 189,98*
€ 1,00*
ab € 152,82*
€ 190,13*
Lager 7405
17
€ 1,00*
ab € 189,39*
€ 221,56*
5 Tage
18
€ 7,90*
ab € 205,56*
€ 251,07*
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 205,37*
€ 260,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,56*
€ 263,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,21*
€ 258,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,09*
€ 251,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,94*
€ 246,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,79*
Zubehör
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.