Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CT-E301 - Antibakterielles Gehäuse, 80mm, Abschneider, USB, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CT-E301 - Antibakterielles Gehäuse, 80mm, Abschneider, USB, weiss
CT-E301 - Antibakterielles Gehäuse, 80mm, Abschneider, USB, weiss
CT-E301 - Antibakterielles Gehäuse, 80mm, Abschneider, USB, weiss
Artikel-Nr.:
     306-2121-301.03
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTE301XXEWX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
CT-E301 - Antibakterielles Gehäuse, 80mm, Abschneider, USB, weiss
Ohne Anschlusskabel, inkl. Netzteil und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der CT-E301 ist nicht nur resistent gegenüber aggressiven Chemikalien von Desinfektionsmitteln, er erstickt Bakterien sogar bereits im Keim. Die Technologie, das Gehäuse und der Drucker tragen das SIAA-Zeichen nach ISO 22196. Das belegt, dass der Drucker effektiv gegen Bakterienwachstum geschützt ist und hohen Industriestandards entspricht.
Der CT-E301 ist in zwei Schnittstellenkonfigurationen erhältlich - Standard-USB oder Dreifachschnittstelle mit USB, seriell und Ethernet. So können Sie das Gerät an jedes bereits vorhandene POS-System anschließen.
Der CT-E301 hat eine der kleinsten Stellflächen auf dem Markt und ist somit perfekt für Umgebungen geeignet, in denen Platz Mangelware ist. Der Drucker lässt sich problemlos neben einer Kassenschublade anbringen, in einen Kiosk integrieren oder einfach zusammen mit einem Scanner auf dem Tresen aufstellen.


Besonderheiten:
- Bakterienabweisendes, desinfektionsmittelbeständiges Gehäuse
- Zukunftssichere Schnittstellenoptionen
- Modernes, kompaktes Design
- Geringe Stellfläche


Anwendungsbereiche:
- Gastronomie
- Handel
- QGesundheitswesen
- Kiosk
- Apotheke


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 108 x 125 x 165mm
- Gewicht: 1.3kg

Allgemein
- Drucktechnologie: Thermodirekt
- Auflösung: 203dpi
- Druckgeschwindigkeit: max. 250mm/Sek.
- Druckbreite: max. 72mm
- Mediensensor: Papierende
- Schnittstelle: USB, optional RS232, Ethernet
- Bedienfeld: 1 Taste, 2 LEDs
- Abschneider: Guillotine, voll und partiell

Verbrauchsmaterial
- Papierbreite: 57.5 - 79.5mm
- Rollendurchmesser: 83mm Aussendurchmesser
- Papierstärke: 53 bis 85 μm

Elektrik
- Energieversorgung: 100-240V, 50/60hz

Zuverlässigkeit
- 200 Millionen Impulse oder 150KM
- 2 Millionen Schnitte

Zertifizierung
- EMV und Sicherheitsnormen: CE, C-UL, VCCI Klasse A, UL, CCC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 306
€ 9,90*
ab € 152,24*
€ 189,35*
€ 1,00*
ab € 153,01*
€ 189,50*
5 Tage
17
€ 1,00*
ab € 190,20*
€ 222,62*
5 Tage
18
€ 7,90*
ab € 205,99*
€ 253,49*
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,35*
€ 225,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,39*
€ 209,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,94*
€ 197,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,81*
Zubehör
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.