Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra PanaCast 50 Videokonferenzkomponente Zoom Certified Zertifiziert für Microsoft Teams Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra PanaCast 50 Videokonferenzkomponente Zoom Certified Zertifiziert für Microsoft Teams Grau
Jabra PanaCast 50 Videokonferenzkomponente Zoom Certified Zertifiziert für Microsoft Teams Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-999476582
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     8201-231
EAN/GTIN:
     5706991023671
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Kameramikrofone
Kameramikrophone

Jabra PanaCast 50 Videokonferenzkomponente Zoom Certified Zertifiziert für Microsoft Teams Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra PanaCast 50 - Videokonferenzkomponente Gerätetyp: Videokonferenzkomponente Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 65 cm x 12,5 cm x 8 cm Gewicht: 2,2 kg Videoeingang: Digitale Videokamera - line-In, Ethernet, SuperSpeed USB 3.0 Audioeingang: 8-Mikrofon-Array - Beamforming Audioausgang: Lautsprecher mit Subwoofer Netzwerk: Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi, USB-C Software-Zertifizierung: Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams Systemanforderungen: Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.9 oder höher

Jabra PanaCast 50 Videokonferenzkomponente Zoom Certified Zertifiziert für Microsoft Teams Grau

Produktbeschreibung:

Video Megapixel 13 MP HD–Typ 4K Ultra HD Digitaler
Zoom 6 x Unterstützte Grafik–Auflösungen 3840
x 1080 Maximale Framerate 30 fps Technische Details
Produkttyp Gruppen–Videokonferenzsystem Bluetooth
Ja Produktfarbe Grau Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja Mikrofon Mikrofon–Empfindlichkeit –37 dB Mikrofon–Frequenz
100 – 8000 Hz Lieferumfang Mitgelieferte Kabel USB,
USB Type–C to USB Type–A Wandmontageset Ja Audio
Eingebaute Lautsprecher Ja Frequenzbereich 80
– 20000 Hz Kamera Horizontales Blickfeld 180 °
Vertikales Blickfeld 54 ° Gewicht und Abmessungen
Breite 650 mm Tiefe 125 mm Höhe 80 mm Gewicht
2,2 kg Verpackungsbreite 685 mm Verpackungstiefe
130 mm Verpackungshöhe 167 mm Anschlüsse und Schnittstellen
USB–Stecker USB Type–A,
USB Type–C Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1 Computersystem Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8 Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra,
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave,
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina,
Mac OS X 10.9 Mavericks Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
5 – 35 °C Temperaturbereich bei Lagerung –20 – 60 °C

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Videokonferenzkomponente
Breite
65 cm
Tiefe
12,5 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
2,2 kg
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher, Kamera, Mikrofon–Array
Farbe
Grau
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) – desktop / wall mountable
Schnittstellen Typ
Line–In, Ethernet, SuperSpeed USB 3.0
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
3840 x 1080
Video–Modi
4K
Digitales Zoom
5
Leistungsmerkmale
Virtuelles Schwenken/Neigen/Zoomen, Live–Streaming, Personenzählung, 180° Sichtfeld (horizontal), unterstützt 4K Panorama–Auflösung, Intelligent–Zoom, automatische Sprecherverfolgung, 54° Sichtfeld (vertikal), Auflösung 13 Megapixel, Manual Pan–Tilt–Zoom
Audioeingang
Typ
8–Mikrofon–Array – integriert
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Frequenzgang
100 – 8000 Hz
Audioausgang
Typ
Lautsprecher mit Subwoofer
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, USB 2.0, Wi–Fi, USB–C
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk – Ethernet – RJ–45 ¦ 1 x USB ¦ 1 x USB–C ¦ 1 x Audio – line–In
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–Kabel – 2 m
Enthaltenes Zubehör
Wandmontage
Software–Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Software Development Kit (SDK), Jabra Sound+, Jabra Direct, Jabra Xpress
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.9 oder höher
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
68,5 cm
Transporttiefe
13 cm
Transporthöhe
16,7 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C

Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 896,30*
€ 945,87*
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 936,42*
€ 987,49*
4 Tage
3
€ 6,00*
ab € 941,79*
€ 991,08*
Frei Haus
ab € 954,94*
€ 1.009,72*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 985,99*
€ 1.040,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,29*
€ 1.237,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,80*
€ 1.229,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,98*
€ 1.213,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,03*
€ 1.195,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,99*
€ 1.173,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
8300-119
ab € 138,60*
Ähnlich
Jabra
14207-72
ab € 60,31*
Ähnlich
Jabra
8220-209
ab € 41,23*
Ähnlich
Jabra
8211-209
ab € 41,27*
Ähnlich
Jabra
14207-70
ab € 60,65*
Ähnlich
Jabra
14202-11
ab € 32,57*
Ähnlich
Jabra
14202-10
ab € 18,31*
Ähnlich
Jabra
14207-71
ab € 32,79*
Ähnlich
Jabra
8200-231
ab € 835,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.