Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999474949 Herst.-Nr.: IB-AC538A EAN/GTIN: 4250078171874 |
| |
|
| | |
| ICY BOX Mini DP 1.1 zu HDMI 1.3 Adapter 1920x1200a60 Hz IB-AC538a Digital/Display/Video Artikeldetails: - Typ: Adapter Kabellänge: 0m Einsatzbereich: Digital / Display / Video Farbe: Schwarz
ICY BOX Mini DP 1.1 zu HDMI 1.3 Adapter 1920x1200a60 Hz IB–AC538a Digital/Display/Video Produktbeschreibung: Anschluss–Typ: Mini–DisplayPort · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Mini–DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI–Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor–/TV–Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel–Anwendung: Monitor · Kabel–Ausführung: Adapter · Kabellänge: 0.15 m · Steckerausführung: gerade Technische Details: Allgemeines Technische Daten Einsatzbereich Digital / Display / Video |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, adapterkabel dvi, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,83* | € 8,51* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,84* | € 8,53* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 6,95* | € 10,08* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 12,75* | € 18,25* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,17* | € 22,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|