Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-AC538a 0,15 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-AC538a 0,15 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz
ICY BOX IB-AC538a 0,15 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz
ICY BOX IB-AC538a 0,15 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz
ICY BOX IB-AC538a 0,15 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95836666
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60851
EAN/GTIN:
     4250078171874
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Ultrabook = ultraleicht, aber… Woher kommt der Gewichtsverlust? Durch das Einbüßen oder Verkleinern einiger weitverbreiteter Schnittstellen. Hatte man früher die Möglichkeit, über einen DisplayPort mithilfe eines Adapters einen größeren Bildschirm über HDMI anzuschließen, steht jetzt vielleicht nur noch einen Mini DisplayPort zur Verfügung, was also tun? Mini DisplayPort Der Input wird über einen Mini DisplayPort gegeben. Besonders bei MacBook Air hat sich dieser Anschluss etabliert, nicht zuletzt dadurch, dass Apple ihn entwickelt hat. Wer also ein solches MacBook besitzt, kann von unserem IB-AC538a Adapter profitieren. HDMI Über den HDMI Anschluss kann man z. B. das MacBook mit einem Beamer/Projektor oder einem weiteren Monitor verbinden. HDMI ist weit verbreitet und unterstützt eine Auflösung von bis zu 1920x1200@60 Hz.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
27 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
98 g
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.1
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
235 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26 g
Breite
146 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
12 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,54*
  
Preis gilt ab 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.