Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell R450 8X2.5' 4309Y 1X16 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell R450 8X2.5' 4309Y 1X16 GB
Dell R450 8X2.5' 4309Y 1X16 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-999474358
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     GPH2C
EAN/GTIN:
     5397184745625
Suchbegriffe:
Barebone Server
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Rack Server

Dell R450 8X2.5' 4309Y 1X16 GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell PowerEdge R450 - Rack-Montage - Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz - 16 GB - SSD 480 GB Typ: Server - Rack-Montage Services im Bundle: 3 Jahre Basis Vor-Ort Höhe (Rack-Einheiten): 1U Server-Skalierbarkeit: Zweiweg Prozessor: 1 x Intel Xeon Silver 4309Y / 2,8 GHz (, bis zu 3,6 GHz, (8 Kerne) Prozessorsockel: FCLGA4189 Socket Wichtigste Prozessormerkmale: Intel Turbo Boost Technology 2 Cache-Speicher: 12 MB Cache pro Prozessor: 12 MB RAM: 16 GB (installiert) / 1 TB (Max) - DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: RAID (PERC H355) Server-Speichereinschübe: Hot-Swap 6,4 cm (2.5") Festplatte: SSD 480 GB (Hot-Swap-fähig) - SATA 6Gb/s - 2.5" Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Matrox G200 Videospeicher: 16 MB Netzwerk: GigE Redundante Stromversorgung: Optional Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 48,2 cm 4,28 cm Gewicht: 16,58 kg Preistyp: Build To Plan (BTP)

Dell R450 8X2.5' 4309Y 1X16 GB

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver Prozessorgeneration 3rd Generation
Intel® Xeon® Scalable Prozessor 4309Y Prozessor–Taktfrequenz
2,8 GHz Prozessor Boost–Frequenz 3,6 GHz Prozessor–Cache
12 MB Anzahl installierter Prozessoren 1 Design
Gehäusetyp Rack (1U) Produktfarbe Schwarz Bezel
Ja Speicher RAM–Speicher 16 GB Interner Speichertyp
DDR4–SDRAM Gepufferter Speichertyp Registered
(buffered) Speicherrangfolge 2 Speicherkartensteckplätze
16x DIMM Speichertaktfrequenz 2666 MHz Speicherlayout
1 x 16 GB Speicherdatenübertragungsrate 3200 MT/s
Leistung Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja Stromversorgung 800 W Anzahl der unterstützten
redundanten Stromversorgungen 2 Anzahl der Haupt–Netzteile
1 Stromkabellänge 2 m Netzkabel–Anschluss 1 C13–Koppler
Netzkabel–Anschluss 2 C14–Koppler Netzkabelstrom
10 A Speichermedium Gesamtspeicherkapazität 480
GB Anzahl SSD installiert 1 SSD Speicherkapazität
480 GB SSD Schnittstelle SATA III SSD–Größe 2.5"
Unterstützte SSD–Größen 2.5" Anzahl der unterstützten
SSDs 8 Unterstützte RAID–Controller PERC H355
Hot–Plug–Unterstützung Ja Optisches Laufwerk –
Typ Nein Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD) 1 Leistungen
Remote–Management iDRAC9,
Enterprise 15G Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl
Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 2 Anzahl USB 2.0
Anschlüsse 1 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl
der Anschlüsse vom Typ A 3 Anzahl VGA (D–Sub)
Anschlüsse 2 Anzahl Stromkabel 1 Grafik On–Board
Grafikadaptermodell Nicht verfügbar Software Installiertes
Betriebssystem Nein Kompatible Betriebssysteme
Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor
Microsoft Windows Server with Hyper–V Red Hat
Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi Erweiterungssteckplätze PCI–Express
x16–Slots 2 Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
10 – 35 °C Temperaturbereich bei Lagerung –40
– 65 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 8
– 80 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 – 95 %
Höhe bei Betrieb 0 – 3048 m Höhe bei Lagerung
0 – 12000 m Gewicht und Abmessungen Breite 482
mm Höhe 42,8 mm Netzwerk LAN–Controller Broadcom
5720 Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base–T(X) Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet Sonstige Funktionen Datenübertragungsrate
6 Gbit/s Bytes pro Sektor 512 Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–84714100

Technische Details:

Allgemein
Typ
Server
Services im Bundle
3 Jahre Basis Vor–Ort
Formfaktor des Produktes
Rack–Montage – 1U
Server–Skalierbarkeit
Zweiweg
Anzahl Hot–Swap–Einbauschächte
8
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Xeon Silver 4309Y
Taktfrequenz
2,8 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
3,6 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
2
CPU–Upgrade–Möglichkeit
Upgradefähig
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Turbo Boost Technology 2
CPU–Anschluss
FCLGA4189 Socket
Cache–Speicher
Installierte Größe
12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB / 1 TB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
2667 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Steckplatz
16 (Gesamt) / 15 (frei)
Leistungsmerkmale
Registriert, Dual Rank
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – Hot–Swap–fähig – 2.5"
Kapazität
1 x 480 GB
Schnittstellen Typ
SATA 6Gb/s
Merkmale
1 DWPD, Read Intensive
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x RAID
Name des Speicher–Controllers
PERC H355
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Matrox G200
Videospeicher
16 MB
Videoschnittstellen
VGA
Netzwerk
Ethernet–Ports
2 x Gigabit Ethernet
Ethernet–Controller
Broadcom BCM5720
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remote–Management–Controller
Integrated Dell Remote Access Controller 9 Enterprise 15G (iDRAC9 15G)
Produktzertifizierungen
OCP 3.0
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
8 (gesamt)/ 7 (frei) x Hot–Swap–fähig 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 / Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 (Low–Profile)
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 2 x VGA (1 vorn, 1 hinten) ¦ 1 x Management – micro–USB (Vorderseite: 1) (iDRAC Direct–Port) ¦ 2 x USB 3.0 (1 vorn, 1 hinten)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Blende, ReadyRails Laufschienen ohne Arm zur Kabelverwaltung
Preistyp
Build To Plan (BTP)
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung Hot–Plug
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
800 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Abmessungen und Gewicht
Breite
48,2 cm
Höhe
4,28 cm
Gewicht
16,58 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.560,82*
€ 2.737,44*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.570,23*
€ 2.737,55*
Frei Haus
ab € 2.594,16*
€ 2.779,44*
€ 1,93*
ab € 2.591,10*
€ 2.779,50*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.737,55*
€ 3.257,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.714,91*
€ 3.230,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.636,25*
€ 3.137,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.589,49*
€ 3.081,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.570,23*
€ 3.058,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET2_3YKYCE
ab € 240,50*
Zubehör
Dell
PET2_3HDE
ab € 57,72*
Zubehör
Dell
PR450_3OS5OS
ab € 494,17*
Zubehör
Dell
PET2_5YKYCE
ab € 397,50*
Zubehör
Dell
PET2_5HDE
ab € 95,86*
Zubehör
Dell
AA799041
ab € 234,10*
Zubehör
Dell
AA799064
ab € 132,32*
Zubehör
Dell
AA799087
ab € 208,95*
Zubehör
Dell
AB257576
ab € 117,41*
Zubehör
Dell
AB257598
ab € 78,18*
Zubehör
Dell
AB614353
ab € 281,27*
Zubehör
Dell
AC140335
ab € 192,02*
Zubehör
Dell
AC140401
ab € 118,18*
Zubehör
Dell
PR450_3OS3P4
ab € 656,40*
Zubehör
Dell
PR450_3OS3PS
ab € 394,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.