ASUS MB PRIME H610M-A D4-CSM Mainboard
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ASUS PRIME H610M-E D4-CSM - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - H610 Produkttyp: Motherboard - micro ATX Chipsatz: Intel H610 Prozessorsockel: 1 x LGA1700-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt 12. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron) Max. RAM-Größe: 64 GB Unterstütztes RAM: 2 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600, 2 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 2 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: Gigabit Ethernet
ASUS MB PRIME H610M–A D4–CSM Mainboard
Produktbeschreibung:
Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorsockel
LGA 1700 Kompatible Prozessoren Intel® Celeron®,
Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7,
Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Maximale Anzahl
an SMP–Prozessoren 1 Speicher Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4–SDRAM Anzahl der Speichersteckplätze 2 Arbeitsspeicher
Typ DIMM Speicherkanäle Dual–channel Ohne ECC
Ja Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200 MHz RAM–Speicher
maximal 64 GB Unbuffered Speicher Ja Merkmale
Komponente für PC Motherboardformfaktor micro
ATX Motherboard Chipsatz Familie Intel Motherboard
Chipsatz Intel H610 Audio Kanäle 7,1 Kanäle Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Windows 10 x64,
Windows 11 x64 Warentarifnummer (HS) 7405–84733020
Interne E/A–Anschlüsse Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse 1 SATA
III Anschlüsse 4 S/PDIF aus Stecker Ja Audio–Anschluss
Ja ATX Stromstecker (24–pol.) Ja CPU Ventilatorstecker
Ja Zahl der Chassisventilatorstecker 2 Zahl der
COM Stecker 1 TPM–Verbinder Ja 12–V–Stromanschluss
Ja E/A–Anschlüsse auf der Rückseite Anzahl USB
2.0 Anschlüsse 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl
der Anschlüsse vom Typ A 2 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 1 Anzahl PS/2 Anschlüsse 1 Anzahl VGA
(D–Sub) Anschlüsse 1 Anzahl HDMI–Anschlüsse 1
HDMI–Version 2.1 Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1 DisplayPorts–Version 1.4 Netzwerk Eingebauter
Ethernet–Anschluss Ja Ethernet Schnittstellen
Typ Gigabit Ethernet Wake–on–LAN bereit Ja WLAN
Nein Erweiterungssteckplätze PCI–Express x1 (Gen
3.x)–Anschlüsse 1 PCI Express x16–Steckplätze
(Gen 4.x) 1 Anzahl der M.2 (M)–Steckplätze 2 Gewicht
und Abmessungen Breite 244 mm Tiefe 211 mm Höhe
221 mm Sonstige Funktionen Gewicht 382 g Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel SATA Treiber enthalten Ja
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard – micro ATX
Prozessorsockel
LGA1700–Sockel
Kompatible Prozessoren
(unterstützt 12. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Unterstützter RAM
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Audio
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 2 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 x PCIe 3.0 x1
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA ¦ PCIe 3.0 –anschlussstellen: 2 x M.2
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x VGA ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x PS/2–Maus ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x PS/2–Tastatur ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x SPDIF–Ausgang – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x Seriell – Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Sleep / Wake up
Wake–On–LAN (WOL), Wake On PME
Hardwarefeatures
Jack Retasking, ASUS Q–Design, ASUS TurboV EVO, Q–DIMM, ASUS EZ DIY, Q–Slot, CrashFree BIOS 3, Audio Jack–Erkennungstechnologie, ASUS EPU (Energy Processing Unit), Intel Turbo Boost Technologie 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS Fan Xpert 2+, LANGuard, ASUS Überspannungsschutz, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Armoury Crate, ASUS Control Center Express (ACC Express)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
I/O–Rückwand, 1 M.2–Schraube
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, ASUS CPU–Z, ASUS AI Suite III, WinRAR, Norton AntiVirus (Testversion)
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4