Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer CB342CURbmiiphuzx 86,36 cm 34Zoll IPS 3440x1440 21 9 300cd/m2 1ms 2xHDMI DP Black Flachbildschirm TFT/LCD 34"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer CB342CURbmiiphuzx 86,36 cm 34Zoll IPS 3440x1440 21 9 300cd/m2 1ms 2xHDMI DP Black Flachbildschirm TFT/LCD 34"
Acer CB342CURbmiiphuzx 86,36 cm 34Zoll IPS 3440x1440 21 9 300cd/m2 1ms 2xHDMI DP Black Flachbildschirm TFT/LCD 34"
Artikel-Nr.:
     7405B-999428557
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.CB2EE.005
EAN/GTIN:
     4710886676898
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie

Acer CB342CURbmiiphuzx 86,36 cm 34Zoll IPS 3440x1440 21 9 300cd/m2 1ms 2xHDMI DP Black Flachbildschirm TFT/LCD 34"

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acer CB342CUR bmiiphuzx - CB2 Series - LED-Monitor - gebogen - 86,4 cm (34") - HDR Gerätetyp: LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86,4 cm (34") Energie Effizienzklasse: Klasse G Geschwungener Bildschirm: Ja Adaptive-Sync Technologie: AMD FreeSync Leistungsmerkmale: USB 3.0-Hub, USB PD 90 Watt Bildschirmtyp: IPS Seitenverhältnis: 21:9 Native Auflösung: UWQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz Pixelpitch: 0.23 mm Helligkeit: 300 cd/m² Kontrast: 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) HDR-fähig: HDR10 Reaktionszeit: 1 ms (VRB) Farbunterstützung: 1,07 Mrd. Farben Farbraum: 95% DCI-P3 Eingangsanschlüsse: 2xHDMI, DisplayPort, USB-C Einstellungen der Anzeigeposition: Höhe, Drehung, Neigung Spannung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position): 81,68 cm x 26,9 cm x 42,36 cm Gewicht: 8,98 kg Umweltschutzstandards: TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert

Acer CB342CURbmiiphuzx 86,36 cm 34Zoll IPS 3440x1440 21 9 300cd/m2 1ms 2xHDMI DP Black Flachbildschirm TFT/LCD 34"

Produktbeschreibung:

CB342CURbmiiphuzx 86,36 cm 34Zoll IPS 3440x1440
21 9 300cd/m2 1ms 2xHDMI DP Black – Flachbildschirm
(TFT/LCD) – 34"

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Flachbildschirm (TFT/LCD)
Farbe
Schwarz
Anzeige
Bilddiagonale (cm)
86,4 cm
Bilddiagonale (Zoll)
34 "
Auflösung
3440 * 1440
Reaktionszeit
1 ms
Paneltyp
IPS
Schnittstellen/Konnektivität
PC–Schnittstellen
USB Typ C

Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
G
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 435,48*
€ 484,90*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 596,33*
€ 598,26*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 645,92*
€ 645,92*
Frei Haus
ab € 824,78*
€ 824,78*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,92*
€ 768,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.