Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell DE/BTS/Opti 3090 SFF/Core i5-10505/8 GB/256 GB SSD/Integrated/TPM/DVD RW/No Komplettsystem Core i5 256 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell DE/BTS/Opti 3090 SFF/Core i5-10505/8 GB/256 GB SSD/Integrated/TPM/DVD RW/No Komplettsystem Core i5 256 GB
Dell DE/BTS/Opti 3090 SFF/Core i5-10505/8 GB/256 GB SSD/Integrated/TPM/DVD RW/No Komplettsystem Core i5 256 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-999419474
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     1F2RX
EAN/GTIN:
     5397184664315
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Dell DE/BTS/Opti 3090 SFF/Core i5-10505/8 GB/256 GB SSD/Integrated/TPM/DVD RW/No Komplettsystem Core i5 256 GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell OptiPlex 3090 - SFF - Core i5 10505 3,2 GHz - 8 GB - SSD 256 GB - mit 1 Jahr Vor-Ort-Basisservice (CH, AT, DE - 3 Jahre) Typ: Personal-Computer - kleiner Formfaktor Services im Bundle: 1 Year Basic Onsite (CH, AT, DE - 3 Years) Prozessor: Intel Core i5 (10. Gen.) 10505 / 3,2 GHz (4,6 GHz) (6 Kerne) Wichtigste Prozessormerkmale: Intel Turbo Boost Technology 2 Cache-Speicher: 12 MB Cache pro Prozessor: 12 MB RAM: 8 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM - non-ECC Massenspeicher-Controller: SATA Festplatte: SSD 256 GB - PCI Express - M.2 Optischer Speicher: DVD-Writer Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 630 Netzwerk: GigE Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 10 Pro + Windows 11 Pro Lizenz Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 9,26 cm x 29,28 cm x 29 cm Gewicht: 3,79 kg Preistyp: Build To Stock (BTS)

Dell DE/BTS/Opti 3090 SFF/Core i5–10505/8 GB/256 GB SSD/Integrated/TPM/DVD RW/No Komplettsystem Core i5 256 GB

Produktbeschreibung:

Speicher Interner Speichertyp DDR4–SDRAM RAM–Speicher
8 GB RAM–Speicher maximal 64 GB Speicherlayout
1 x 8 GB Speicherkartensteckplätze 2x DIMM Speichertaktfrequenz
2666 MHz Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5 Prozessorgeneration 10th gen Intel®
Core™ i5 Prozessor i5–10505 Anzahl Prozessorkerne
6 Prozessor Boost–Frequenz 4,6 GHz Prozessor–Taktfrequenz
3,2 GHz Prozessor–Cache 12 MB Anzahl installierter
Prozessoren 1 Speichermedium Gesamtspeicherkapazität
256 GB Optisches Laufwerk – Typ DVD±RW Speichermedien
SSD Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1 Gesamtkapazität der SSDs 256 GB Anzahl SSD installiert
1 SSD Speicherkapazität 256 GB SSD Schnittstelle
NVMe,PCI Express SSD–Formfaktor M.2 Software Installiertes
Betriebssystem Windows 10 Pro Betriebssystemsarchitektur
64–bit Kostenloses Upgrade auf Windows 11 Ja Betriebssystemsprache
Mehrsprachig Testsoftware Microsoft Office Design
Gehäusetyp SFF Unterstützung von Positionierung
Horizontal/Vertical Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ
Kabelsperre Kensington Produktfarbe Schwarz Lieferumfang
Anzeige enthalten Nein Maus nur in ausgewählten
Märkten enthalten Ja Tastatur nur in ausgewählten
Märkten enthalten Ja Eingabegerätetyp KB216 +
MS116 Grafik Separater Grafikadapter Nein Eingebaute
Grafikadapter Ja Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar On–Board Grafikadaptermodell Intel®
UHD Graphics 630 Leistungen Produkttyp PC Motherboard
Chipsatz Intel Q470 Audio–System Waves MaxxAudio
Trusted Platform Module (TPM) Ja Leistung Stromversorgung
200 W Stromversorgung – Eingang Spannung 90 –
264 V Stromversorgung – Eingangsfrequenz 47 –
63 Hz Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0
– 35 °C Temperaturbereich bei Lagerung –40 – 65
°C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 – 90
% Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 0 – 95 % Höhe
bei Betrieb –15,2 – 3048 m Höhe bei Lagerung –15,2
– 10668 m Vibrationen in Betrieb 0,66 G Vibrationen
außer Betrieb 1,3 G Stoßfest (in Betrieb) 110
G Stoßfest (außer Betrieb) 160 G Anschlüsse und
Schnittstellen Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 4 USB
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom
Typ A 4 Anzahl DisplayPort Anschlüsse 2 DisplayPorts–Version
1.4 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 1 Line–out
Ja Line–in Ja Kombinierter Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss
Ja Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja
Ethernet LAN Datentransferraten 10,1000,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie 10/100/1000Base–T(X) WLAN
Nein Erweiterungssteckplätze PCI–Express x1 (Gen
3.x)–Anschlüsse 1 PCI–Express x16 (Gen 3.x)–Anschlüsse
1 Gewicht und Abmessungen Breite 92,6 mm Tiefe
292,8 mm Höhe 290 mm Gewicht 5,1 kg Prozessor
Besonderheiten Intel® 64 Ja Verbesserte Intel
SpeedStep Technologie Ja Intel® Clear Video Technologie
Ja Intel® VT–x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja Leerlauf Zustände Ja Intel Stable Image Platform
Program (SIPP) Ja Intel® Trusted–Execution–Technik
Ja Execute Disable Bit Ja Intel® Software Guard
Extensions (Intel® SGX) Ja CPU Konfiguration (max)
1 Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O
(VT–d) Ja Intel® Virtualization Technologie (VT–X) Ja

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Services im Bundle
1 Year Basic Onsite (CH, AT, DE – 3 Years)
Formfaktor des Produktes
Kleiner Formfaktor
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (10. Gen.) 10505
Taktfrequenz
3,2 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,6 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Turbo Boost Technology 2
Chipsatz
Intel Q470
Cache–Speicher
Installierte Größe
12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
RAM
Installierte Anzahl
8 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM – non–ECC
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2
Kapazität
1 x 256 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Optischer Speicher
Typ
DVD–Writer
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 630
Videoschnittstellen
DisplayPort
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio, Waves MaxxAudio
Mit Lautsprechern
1 x Misch–Kanal
Eingabegerät
Typ
Maus (nur in ausgewählten Märkten), Tastatur (nur in ausgewählten Märkten)
Tastatur
Tastaturname
Dell KB216 Multimedia Keyboard
Schnittstelle
USB
Maus
Mausname
Dell MS116 USB Optical Mouse
Technologie
Optisch
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
Intern 3.5" (8,9 cm) ¦ Intern 2.5" (6,4 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 – halbhoh ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x1 – halbhoh ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card – 2230/2280 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2230
Schnittstellen
1 x LAN (Gigabit Ethernet) – RJ–45 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x Audio–Ausgang (Vorderseite: 1) (retaskable Line–in) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 2 x USB 2.0 (Vorderseite: 2) ¦ 2 x USB 2.0 (unterstützt SmartPower On)
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Gehäuse–Alarmschalter
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Preistyp
Build To Stock (BTS)
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 90–264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
200 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10 Pro + Windows 11 Pro Lizenz – Mehrsprachige Benutzerschnittstelle
Software
Microsoft Office (Testversion)
Abmessungen und Gewicht
Breite
9,26 cm
Tiefe
29,28 cm
Höhe
29 cm
Gewicht
3,79 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 527,71*
€ 593,47*
Lager 7405
39
€ 1,00*
ab € 527,19*
€ 593,48*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,48*
€ 706,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,05*
€ 696,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,46*
€ 684,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,65*
€ 670,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,19*
€ 627,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 14,10*
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 66,11*
Zubehör
Dell
461-10154
ab € 30,27*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 32,70*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,53*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 22,16*
Zubehör
Dell
580-ADLR
ab € 17,79*
Zubehör
Dell
P2722H
ab € 131,92*
Zubehör
Dell
A9794135
ab € 118,88*
Zubehör
Dell
AA615519
ab € 92,84*
Zubehör
Dell
AA615520
ab € 155,86*
Zubehör
Dell
AA618641
ab € 91,73*
Zubehör
Dell
AB120719
ab € 167,79*
Zubehör
Dell
AB135396
ab € 33,95*
Zubehör
Dell
AB135418
ab € 20,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.