Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999419021 Herst.-Nr.: LC422XLC EAN/GTIN: 4977766815598 |
| |
|
| | |
| Brother HY Ink For BH19M/B Kompatibel Tintenpatrone Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Brother LC422XLC - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - original - Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Cyan Patronenleistung: Hohe Ergiebigkeit Patronenmerkmale: Brother Innobella Ergiebigkeit: Bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 24711 Kompatibel mit: Brother MFC-J5340DW, MFC-J5345DW, MFC-J5740DW, MFC-J6540DW, MFC-J6940DW
Brother HY Ink For BH19M/B Kompatibel Tintenpatrone Produktbeschreibung: Originalmaterial, Kapazität: ca. 1.500 A4–Seiten bei 5% passt auch in: Brother MFC–J 5340 DW/DWE Ecopro, Brother MFC–J 5345 DW, Brother MFC–J 5740 DW, Brother MFC–J 6540 DW/DWE, Brother MFC–J 6590 DW, LC–422XLC Technische Details: Verbrauchsmaterial Verbrauchsmaterialtyp Tintenpatrone Drucktechnologie Tintenstrahl Patronenleistung Hohe Ergiebigkeit Patronenmerkmale Brother Innobella Ergiebigkeit Bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 24711 Informationen zur Kompatibilität Kompatibel mit Brother MFC–J5340DW, MFC–J5345DW, MFC–J5740DW, MFC–J6540DW, MFC–J6940DW
Kompatible Geräte: | | Brother: | MFC-J 5340 DW; MFC-J 5340 DWE Ecopro; MFC-J 5345 DW; MFC-J 5740 DW; MFC-J 6540 DW; MFC-J 6540 DWE; MFC-J 6590 DW; MFC-J 6940 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone brother cyan, brother druckerpatrone, druckerpatrone cyan, Tinten & Toner, Drucker & Scanner, Bürotechnik |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 19,35* | € 24,78* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 19,36* | € 25,01* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 19,51* | € 25,14* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 19,75* | € 25,27* | | | | Lager 7405 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 26,57* | € 33,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|