Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999407461 Herst.-Nr.: 013R00692 EAN/GTIN: 0095205069150 |
| |
|
| | |
| Xerox C310 Colour Imaging Unit 125000 Yield Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Xerox - Schwarz, Farbe - original - Imaging-Kit für Drucker Produkttyp: Imaging-Kit für Drucker Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz, Farbe Ergiebigkeit: Bis zu 125000 Seiten Kompatibel mit: Xerox C310/DNI, C310/DNIM, C310V_DNI, C315/DNI, C315V_DNI, C315V_DNIUK
Xerox C310 Colour Imaging Unit 7405–125000 Yield Produktbeschreibung: Xerox – Schwarz, Farbe – original – Imaging–Kit für Drucker – für Xerox C310/DNI, C310/DNIM, C310V_DNI, C315/DNI, C315V_DNI, C315V_DNIUK Technische Details: Verbrauchsmaterial Verbrauchsmaterialtyp Imaging–Kit für Drucker Ergiebigkeit Bis zu 7405–125000 Seiten Informationen zur Kompatibilität Kompatibel mit Xerox C310/DNI, C310/DNIM, C310V_DNI, C315/DNI, C315V_DNI, C315V_DNIUK
Kompatible Geräte: | | Xerox: | C 310; C 310 Series; C 315 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Xerox, Entwicklereinheit Xerox, Fotoeinheit Xerox, Fotoleiter Xerox, Photoleiter Xerox, Trommeleinheit Xerox, xerox bildtrommel, bildtrommel xerox, Tinten & Toner, Drucker & Scanner, Bürotechnik |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 177,93* | € 217,48* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 180,19* | € 217,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,23* | € 227,50* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 191,93* | € 230,00* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 205,82* | € 248,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|