Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox C310 Belichtungseinheit Farbe (langlebiges Produkt, in der Regel bei durchschnittlicher Nutzung nicht erforderlich)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox C310 Belichtungseinheit Farbe (langlebiges Produkt, in der Regel bei durchschnittlicher Nutzung nicht erforderlich)
Xerox C310 Belichtungseinheit Farbe (langlebiges Produkt, in der Regel bei durchschnittlicher Nutzung nicht erforderlich)
Artikel-Nr.:
     C1136-013R00692
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     013R00692
EAN/GTIN:
     0095205069150
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
390 mm
Verpackungstiefe:
547 mm
Verpackungshöhe:
331 mm
Paketgewicht:
4236.1 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Bildgebungseinheit
Gerätekompatibilität:
Multifunktional
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
C310 Colour Printer C315 Color Multifunction Printer
Produktfarbe:
Schwarz
Maximale Kapazität:
125000 Blätter
Ursprungsland:
China

Kompatible Geräte:
Xerox:
C 310; C 310 Series; C 315
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,24*
€ 259,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,93*
€ 249,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,73*
€ 235,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,48*
€ 221,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,86*
€ 211,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.