Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Everyday HighCap Toner Lexmark CY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox Everyday HighCap Toner Lexmark CY
Xerox Everyday HighCap Toner Lexmark CY
Artikel-Nr.:
     7405B-999376984
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04471
EAN/GTIN:
     0095205034127
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox Everyday HighCap Toner Lexmark CY

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Everyday - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark C540H1CG, Lexmark C540H2CG) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Cyan Patronenleistung: Hohe Ergiebigkeit Ergiebigkeit: Bis zu 2000 Seiten Kompatibel mit: Lexmark C540n, C543dn, C544dn, C544dtn, C544dw, C544n, C546dtn, X543dn, X543dn RCS, X544dn, X544dn RCS, X544dtn, X544dw, X544n, X546dtn, X548de, X548dte

Xerox Everyday HighCap Toner Lexmark CY

Produktbeschreibung:

Ersetzt Orignal–Typ: C540H2CG,C540H1CG · Kompatible Geräte (nur für Suche): Lexmark X544 Lexmark C546 Lexmark X546 Lexmark C544 Lexmark X548 Lexmark C540 Lexmark C543 Lexmark X543 · Passend für Geräte des Herstellers: Lexmark · Passend für die Modelle (Drucker): Lexmark X544,Lexmark C546,Lexmark X546,Lexmark C544,Lexmark X548,Lexmark C540,Lexmark C543,Lexmark X543 · Seiten–Reichweite (Farbe): 2000 Seiten · Seitenreichweite max.: 2000 Seiten · Teilenummern–Vergleich original (nur für Suche): C540H2CG C540H1CG · Tinten–,Toner–, Trommel–Farbe: Cyan · Tinten–,Toner–Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial–Typ: Toner · Verpackungstyp (Tinte/Toner): einzeln

Technische Details:

Allgemein
Alternative zu
Lexmark C540H1CG, Lexmark C540H2CG
Transportgewicht
280 g
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Cyan
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit
Bis zu 2000 Seiten
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark C540n, C543dn, C544dn, C544dtn, C544dw, C544n, C546dtn, X543dn, X543dn RCS, X544dn, X544dn RCS, X544dtn, X544dw, X544n, X546dtn, X548de, X548dte

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 33,31*
€ 45,46*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,69*
€ 50,81*
10 Tage
1
€ 6,90*
ab € 36,04*
€ 51,01*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 41,45*
€ 55,93*
€ 3,50*
ab € 44,25*
€ 59,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.