Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Everyday - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark C540H1CG, Lexmark C540H2CG) (006R04471)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox Everyday HighCap Toner Lexmark CY
Xerox Everyday HighCap Toner Lexmark CY
Artikel-Nr.:
     2753I-7386831
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04471
EAN/GTIN:
     0095205034127
Suchbegriffe:
Lasertoner Lexmark
Toner Cartridge Lexmark
Toner Lexmark
Tonerkartusche Lexmark

Übersicht

Kurzinfo  Everyday - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark C540H1CG, Lexmark C540H2CG) - für Lexmark C540, C543, C544, C546, X543, X544, X546, X548
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  006R04471
Modell  Everyday
EAN/UPC  0095205034127

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Everyday - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark C540H1CG, Lexmark C540H2CG)
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Cyan
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit  Bis zu 2000 Seiten
Kompatibel mit  Lexmark C540n, C543dn, C544dn, C544dtn, C544dw, C544n, C546dtn, X543dn, X543dn RCS, X544dn, X544dn RCS, X544dtn, X544dw, X544n, X546dtn, X548de, X548dte

Ausführliche Details

Allgemein  
Alternative zu  Lexmark C540H1CG, Lexmark C540H2CG
Transportgewicht  280 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit  Bis zu 2000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Lexmark C540n, C543dn, C544dn, C544dtn, C544dw, C544n, C546dtn, X543dn, X543dn RCS, X544dn, X544dn RCS, X544dtn, X544dw, X544n, X546dtn, X548de, X548dte

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Alternative zu:
Lexmark C540H1CG, Lexmark C540H2CG
Transportgewicht:
280 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit:
Bis zu 2000 Seiten
Weitere Suchbegriffe: Tonerkassette Lexmark, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, toner cartridge lexmark cyan, lasertoner lexmark, lexmark, xerox, everyday, cyan, c540h2cg, 006r04471, 04471, alternative, hohe, ergiebigkeit, c540h1cg, kompatibel, tonerpatrone, c540, c543, c544, c546, x543, x544, x546, x548, toner, 2000, c540h2cg/c540h1cg, xeroxentsprechung, c540h2cg;
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 33,31*
€ 45,46*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,69*
€ 50,81*
10 Tage
1
€ 6,90*
ab € 36,04*
€ 51,01*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 41,45*
€ 55,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,25*
€ 59,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.