Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-CAB HDMI CABLE 4K 60HZ 3.0M BASIC Kabel Digital/Display/Video m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M-CAB HDMI CABLE 4K 60HZ 3.0M BASIC Kabel Digital/Display/Video m
M-CAB HDMI CABLE 4K 60HZ 3.0M BASIC Kabel Digital/Display/Video m
Artikel-Nr.:
     7405B-999370049
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     6060019
EAN/GTIN:
     4260517938364
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 3 meter
hdmi kabel sonstige

M-CAB HDMI CABLE 4K 60HZ 3.0M BASIC Kabel Digital/Display/Video m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: M-CAB Basic - HDMI-Kabel mit Ethernet - 3 m Kabel: Highspeed - HDMI-Kabel mit Ethernet Länge: 3 m Farbe: Schwarz Anschluss: HDMI - männlich Stecker (zweites Ende): HDMI - männlich Besonderheiten: Support von 4K 60 Hz, 2160p-Unterstützung, 60 Hz (HDMI)

M–CAB HDMI CABLE 4K 60HZ 3.0M BASIC Kabel Digital/Display/Video m

Produktbeschreibung:

HIGH SPEED W/E 18 GBPS BLACK

Technische Details:

Allgemein
Kabeltyp
Highspeed – HDMI–Kabel mit Ethernet Support von 4K 60 Hz, 2160p–Unterstützung, 60 Hz (HDMI)
Kabelmantelmaterial
PVC
Länge
3 m
Beschichteter Stecker
Gold
Besonderheiten
HDMI Ethernet Channel (HEC), Audio Return Channel (ARC), Kupfermantelstahldraht–Leiter (CCS), 3D–fähig, 18 Gbit/s Datenrate, x.v.Color–fähig (xvYCC), Außendurchmesser 6 mm
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
19–poliger HDMI Typ A – männlich
Stecker (zweites Ende)
19–poliger HDMI Typ A – männlich

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,27*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 7,86*
€ 11,44*
Lager 7405
89
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,99*
€ 12,93*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.