Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Serial/Parallel PCI Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Serial/Parallel PCI Card
StarTech.com Serial/Parallel PCI Card
Artikel-Nr.:
     7405B-999351234
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PCI2S1P2
EAN/GTIN:
     0065030891301
Suchbegriffe:
AT-Modem Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter

StarTech.com Serial/Parallel PCI Card

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com RS232 PCI Karte - PCI auf 2 Serielle Port-Karte - PCI 2-Port DB9 Serielle Controller-Karte RS232 - Schnittstellenkarte - PCI Expansion - Erweiterungskarte für Desktops (PCI2S1P2) - Serieller Adapter - PCIe - RS-232 x 2 Gerätetyp: Serieller Adapter Formfaktor: Plug-in-Karte - Low-Profile Schnittstellentyp (Bustyp): PCI Express Ports: RS-232 x 2 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 2,16 cm x 13,4 cm x 12 cm Gewicht: 141 g Verdrahtungstyp: Serial RS-232 Data Link Protocol: RS-232 Netzwerk/Transportprotokoll: SPP Prozessor: MCS9865 Produktzertifizierungen: 16C550 UART, IEEE 1284 Farbe: Schwarz Systemanforderungen: Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Linux 2.6.x bis 5.x LTS Versionen

StarTech.com Serial/Parallel PCI Card

Produktbeschreibung:

PCI–KARTE MIT SERIELLEN UND PARALLELEN ANSCHLÜSSEN:
Fügen Sie über einen PCI–Bus einen DB25–Parallelanschluss
und zwei DB9 RS232–Anschlüsse zu Ihrem Computer hinzu,
die serielle, parallele PCI–Karte wird in 2 Full–Profile–
oder 3 Low–Profile–Erweiterungssteckplätzen installiert,
automatische IRQ– und IO–Zuweisung, unterstützt
die IRQ–FreigabeTECHNISCHE DATEN: Parallele Geschwindigkeiten
bis zu 1,5 Mbit/s /
Unterstützt die Modi SPP/Byte/ECP/EPP / Kompatibel
mit IEEE 1284 /
Asix MCS9865–Chip / RS–232–Geschwindigkeiten bis
zu 115,2 Kbit/s /
16C550 UART / 256 Byte FIFO–Puffer / 5–9 Bitzeichen /
Gerade, Ungerade, Nummer, Leerzeichen oder Mark–ParitätVIELSEITIGE
ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN: Die PCI–Erweiterungskombikarte
fügt einen LPT–Druckeranschluss und zwei serielle
COM–Anschlüsse für Drucker,
Scanner, Plotter, Point–of–Sale–Terminals, speicherprogrammierbare
Steuerungen (SPS),
Steuerungen/Automatisierungen in Fabriken, wissenschaftliche Sensoren,
medizinische Geräte und Oszilloskope hinzuSTANDARDPROFIL–
UND LOW–PROFILE–SLOTBLECHE: Die PCI Multiport
Parallel LPT & Dual Serial COM–Adapterkarte wird
mit 2 Standardslotblechen (vorinstalliert) oder
3 Low–Profile–Slotblechen (inkl.) installiert,
unterstützt Windows 7 und höher, Linux 2.6.x bis
5.xSTARTECH.COM VORTEIL: IT–Experten entscheiden
sich seit über 30 Jahren für StarTech.com,
diese PCI–Schnittstellenkarte mit einem parallelen
und zwei seriellen Anschlüssen verfügt über eine
lebenslange Garantie von StarTech.com und kostenlosen
mehrsprachigen technischen Support aus Nordamerika
rund um die Uhr an WerktagenPCI–KARTE MIT SERIELLEN
UND PARALLELEN ANSCHLÜSSEN: Fügen Sie über einen
PCI–Bus einen DB25–Parallelanschluss und zwei
DB9 RS232–Anschlüsse zu Ihrem Computer hinzu,
die serielle, parallele PCI–Karte wird in 2 Full–Profile–
oder 3 Low–Profile–Erweiterungssteckplätzen installiert,
automatische IRQ– und IO–Zuweisung, unterstützt
die IRQ–FreigabeTECHNISCHE DATEN: Parallele Geschwindigkeiten
bis zu 1,5 Mbit/s /
Unterstützt die Modi SPP/Byte/ECP/EPP / Kompatibel
mit IEEE 1284 /
Asix MCS9865–Chip / RS–232–Geschwindigkeiten bis
zu 115,2 Kbit/s /
16C550 UART / 256 Byte FIFO–Puffer / 5–9 Bitzeichen /
Gerade, Ungerade, Nummer, Leerzeichen oder Mark–ParitätVIELSEITIGE
ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN: Die PCI–Erweiterungskombikarte
fügt einen LPT–Druckeranschluss und zwei serielle
COM–Anschlüsse für Drucker,
Scanner, Plotter, Point–of–Sale–Terminals, speicherprogrammierbare
Steuerungen (SPS),
Steuerungen/Automatisierungen in Fabriken, wissenschaftliche Sensoren,
medizinische Geräte und Oszilloskope hinzuSTANDARDPROFIL–
UND LOW–PROFILE–SLOTBLECHE: Die PCI Multiport
Parallel LPT & Dual Serial COM–Adapterkarte wird
mit 2 Standardslotblechen (vorinstalliert) oder
3 Low–Profile–Slotblechen (inkl.) installiert,
unterstützt Windows 7 und höher, Linux 2.6.x bis
5.xSTARTECH.COM VORTEIL: IT–Experten entscheiden
sich seit über 30 Jahren für StarTech.com,
diese PCI–Schnittstellenkarte mit einem parallelen
und zwei seriellen Anschlüssen verfügt über eine
lebenslange Garantie von StarTech.com und kostenlosen
mehrsprachigen technischen Support aus Nordamerika
rund um die Uhr an WerktagenPCI | RS–232 Seriell
| IEEE 1284 parallel | 16C550 UART | 2x Serial RS232,
1x ParallelDiese PCI 1x parallele und 2x serielle
Kombikarte kann in einem einzigen PCI–Steckplatz
Ihres Computers installiert werden (und belegt
dabei je nach Profil 2 bis 3 Erweiterungssteckplätze)
und fügt Ihrem System einen DB25 IEEE 1284–Parallelanschluss
und zwei serielle DB9 RS 232–Anschlüsse hinzu.Fügt
einen LPT–Parallelanschluss hinzuDie Schnittstellenkarte
verfügt über einen Asix MCS9865–Chip und ermöglicht es Ihnen,
ein paralleles DB25–Gerät an Ihren Desktop–Computer
anzuschließen.
Der Parallelanschluss ist perfekt für den Anschluss von Druckern,
Scannern, Plottern, Point–of–Sale–Terminals, speicherprogrammierbaren
Steuerungen (SPS),
wissenschaftlichen Sensoren, medizinischen Geräten
oder Oszilloskopen.
Der parallele (LPT–)Anschluss unterstützt die
Modi SPP/Byte/Nibble/ECP/EPP und IEEE 1284 für
Geschwindigkeiten bis zu 1,5 Mbit/s.Fügt einen
seriellen COM–Anschluss hinzuDer Asix MCS9865–Chip
ermöglicht außerdem den Anschluss eines DB9–Geräts
über dieselbe Schnittstellenkarte und ist mit
dem Industriestandard 16950 UART kompatibel.
Die seriellen Anschlüsse sind perfekt für den
Anschluss von Point–of–Sale–Terminals,
seriellen Druckern, speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS),
Steuerungen/Automatisierungen in Fabriken, wissenschaftlichen Sensoren,
medizinischen Geräten, Scannern und Oszilloskopen.
Die seriellen (COM–)Anschlüsse unterstützen bidirektionale
RS232–Geschwindigkeiten bis zu 115,2 Kbit/s pro
Anschluss und bieten einen 256 Byte FIFO–Puffer
sowie ein neuntes Datenbit.Umfassende InstallationskompatibilitätDank
der umfassenden Betriebssystemunterstützung,
einschließlich Windows (7 und höher) und Linux
(2.6.x bis 5.x,
nur LTS–Versionen), lässt sich diese serielle/parallele
PCI–Karte einfach in heterogene Umgebungen integrieren.
Die Karte wird vorkonfiguriert mit zwei Full–Profile–Slotblechen
geliefert und umfasst drei optionale Low–Profile–Slotbleche,
sodass die Installation unabhängig vom Formfaktor
des Gehäuses erfolgen kann.PCI2S1P2 wird von StarTech.com
mit einer lebenslangen Garantie und einem kostenlosen
mehrsprachigen technischen Support aus Nordamerika
rund um die Uhr an Werktagen angeboten.
StarTech.com ist seit über 30 Jahren die erste
Wahl für IT–Experten.The StarTech.com Advantage

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Serieller Adapter
Formfaktor
Plug–in–Karte – Low–Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express
Netzwerk
Ports
RS–232 x 2
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
Serial RS–232
Data Link Protocol
RS–232
Netzwerk/Transportprotokoll
SPP
Leistungsmerkmale
ECP, 256–byte FIFO
Produktzertifizierungen
16C550 UART, IEEE 1284
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
MCS9865
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x RS–232 – D–Sub (DB–9), 9–polig
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Halterungen mit geringem Profil, 1 x Halterung mit DB25–Anschluss
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Farbe
Schwarz
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Linux 2.6.x bis 5.x LTS Versionen
Maße und Gewicht
Breite
2,16 cm
Tiefe
13,4 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
141 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14,2 cm
Transporttiefe
17 cm
Transporthöhe
3 cm
Transportgewicht
190 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90%

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 22,17*
€ 29,82*
2
€ 6,95*
ab € 23,71*
€ 31,33*
1
Frei Haus
ab € 24,63*
€ 32,82*
Lager 7405
2
1
€ 1,00*
ab € 29,41*
€ 38,90*
1
€ 8,95*
ab € 30,60*
€ 41,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.