Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Everyday Hohe Ergiebigkeit Gelbe Tonerkartusche für den täglichen Gebrauch kompatibel Tonerpatrone für Brother DCP-L3510 HL-L3270 HL-L3290 MFC-L3710 MFC-L3730 MFC-L3750 MF...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox Everyday Hohe Ergiebigkeit Gelbe Tonerkartusche für den täglichen Gebrauch kompatibel Tonerpatrone für Brother DCP-L3510 HL-L3270 HL-L3290 MFC-L3710 MFC-L3730 MFC-L3750 MF...
Xerox Everyday Hohe Ergiebigkeit Gelbe Tonerkartusche für den täglichen Gebrauch kompatibel Tonerpatrone für Brother DCP-L3510 HL-L3270 HL-L3290 MFC-L3710 MFC-L3730 MFC-L3750 MF...
Artikel-Nr.:
     7405B-999250680
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04320
EAN/GTIN:
     0095205066906
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox Everyday Hohe Ergiebigkeit Gelbe Tonerkartusche für den täglichen Gebrauch kompatibel Tonerpatrone für Brother DCP-L3510 HL-L3270 HL-L3290 MFC-L3710 MFC-L3730 MFC-L3750 MFC-L3770

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Everyday - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN247Y) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Gelb Patronenleistung: Hohe Ergiebigkeit Ergiebigkeit: Bis zu 2300 Seiten Kompatibel mit: Brother DCP-L3510CDW, DCP-L3517CDW, DCP-L3550DW, HL-L3270CDW, HL-L3290CDW, MFC-L3710CW, MFC-L3730CDN, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW

Xerox Everyday Hohe Ergiebigkeit Gelbe Tonerkartusche für den täglichen Gebrauch kompatibel Tonerpatrone für Brother DCP–L3510 HL–L3270 HL–L3290 MFC–L3710 MFC–L3730 MFC–L3750 MFC–L3770

Produktbeschreibung:

Ersetzt Orignal–Typ: TN–247Y · Kompatible Geräte (nur für Suche): Brother MFC–L3710 Brother DCP–L3510 Brother MFC–L3770 Brother DCP–L3550 Brother HL–L3210 Brother HL–L3270 Brother DCP–L3517 Brother HL–L3230 Brother MFC–L3730 Brother MFC–L3750 · Passend für Geräte des Herstellers: Brother · Passend für die Modelle (Drucker): Brother MFC–L3710,Brother DCP–L3510,Brother MFC–L3770,Brother DCP–L3550,Brother HL–L3210,Brother HL–L3270,Brother DCP–L3517,Brother HL–L3230,Brother MFC–L3730,Brother MFC–L3750 · Seiten–Reichweite (Farbe): 2300 Seiten · Seitenreichweite max.: 2300 Seiten · Teilenummern–Vergleich original (nur für Suche): TN–247Y · Tinten–,Toner–, Trommel–Farbe: Gelb · Tinten–,Toner–Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial–Typ: Toner · Verpackungstyp (Tinte/Toner): einzeln

Technische Details:

Allgemein
Alternative zu
Brother TN247Y
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Gelb
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit
Bis zu 2300 Seiten
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP–L3510CDW, DCP–L3517CDW, DCP–L3550DW, HL–L3270CDW, HL–L3290CDW, MFC–L3710CW, MFC–L3730CDN, MFC–L3750CDW, MFC–L3770CDW

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 21,41*
€ 29,04*
Frei Haus
ab € 22,35*
€ 30,18*
3 Tage
20
€ 4,50*
ab € 22,99*
€ 31,06*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 23,75*
€ 32,19*
Lager 7405
19
€ 1,00*
ab € 30,72*
€ 41,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
HLL3210CWG1
ab € 204,64*
Zubehör
Brother
HLL3230CDWG1
ab € 222,17*
Zubehör
Brother
DCPL3510CDWG1
ab € 462,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.