Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Everyday Tonerkartusche für Samsung MLT-D2092L, 5000 Seiten, Schwarz (006R04303)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox Everyday Tonerkartusche für Samsung MLT-D2092L, 5000 Seiten, Schwarz (006R04303)
Xerox Everyday Tonerkartusche für Samsung MLT-D2092L, 5000 Seiten, Schwarz (006R04303)
Artikel-Nr.:
     7405B-999250660
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04303
EAN/GTIN:
     0095205067613
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox Everyday Tonerkartusche für Samsung MLT-D2092L, 5000 Seiten, Schwarz (006R04303)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Everyday - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung MLT-D2092L) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Patronenleistung: Hohe Ergiebigkeit Ergiebigkeit: Bis zu 5000 Seiten Kompatibel mit: Samsung ML-2855ND; SCX-4824FN, 4828FN

Xerox Everyday Hohe Ergiebigkeit Schwarz kompatibel Tonerpatrone für Samsung ML–2855ND SCX–4824FN 4828FN

Produktbeschreibung:

Everyday–Toner in Schwarz mit Hohe Ergiebigkeit,
Xerox–Entsprechung für Samsung MLT–D2092L, 5000 Seiten
bietet die von Xerox gewohnte Leistung,
Zuverlässigkeit und Sicherheit, aber zu niedrigeren
Preisen als bei Patronen von Originalherstellern sonst üblich.
Das Xerox Everyday–Toner–Produktangebot umfasst
Tonerpatronen für Drucker und Kopierer der führenden
Hersteller für die Formate A4 und A3.
Die Chemikalien in unserem Toner und die Plastikbestandteile
der Patrone erfüllen bzw.
übertreffen branchenweite Standards für Gesundheits–
und Umweltschutz.
Für Xerox Everyday–Toner gilt eine lebenslange
Gewährleistung– damit Ihre Zufriedenheit garantiert ist.

Technische Details:

Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Samsung ML–2855/2855ND, Samsung SCX–4825, Samsung SCX–4828/4828FN/4828FX, Samsung SCX–4824/4824FN/4824FX
Versorgungstyp
Einzelpackung
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Schwarztoner Seitenleistung
5000 Seiten
OEM–Code
MLT–D2092L
Ursprungsland
Niederlande
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1,42 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,50*
ab € 9,74*
€ 14,20*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 16,64*
€ 23,26*
€ 3,50*
ab € 22,33*
€ 30,78*
€ 6,70*
ab € 24,45*
€ 33,94*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.