Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7036432 Herst.-Nr.: 006R04303 EAN/GTIN: 0095205067613 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Xerox Everyday - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone - für Samsung ML-2855ND; SCX-4824FN, 4828FN | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Xerox | Hersteller Art. Nr. | 006R04303 | Modell | Everyday | EAN/UPC | 0095205067613 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Xerox Everyday - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung MLT-D2092L) | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Schwarz | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | Ergiebigkeit | Bis zu 5000 Seiten | Kompatibel mit | Samsung ML-2855ND; SCX-4824FN, 4828FN | Ausführliche Details Allgemein | | Alternative zu | Samsung MLT-D2092L | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | Ergiebigkeit | Bis zu 5000 Seiten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Samsung ML-2855ND Samsung SCX-4824FN, 4828FN | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Alternative zu: | Samsung MLT-D2092L | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Patronenleistung: | Hohe Ergiebigkeit | Ergiebigkeit: | Bis zu 5000 Seiten | Kompatibel mit: | Samsung ML-2855ND , Samsung SCX-4824FN, 4828FN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, samsung, xerox, everyday, schwarz, 2092, mltd2092l, 006r04303, hohe, ergiebigkeit, kompatibel, 04303, tonerpatrone, alternative, d2092l, scx4824fn, 4828fn, 2855, 4824, 4828, ml2855nd, 2855nd, 4824fn, toner, ml2855nd;, 5000, black |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 9,74* | € 14,20* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 16,64* | € 23,26* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,33* | € 30,78* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 24,45* | € 33,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|