Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Maus Asus ROG Keris Gaming


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Maus Asus ROG Keris Gaming
ASUS Maus Asus ROG Keris Gaming
Artikel-Nr.:
     7405B-999230856
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP01R0-B0UA00
EAN/GTIN:
     4718017870177
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth

ASUS Maus Asus ROG Keris Gaming

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS ROG Keris - Maus - USB - Schwarz Gerätetyp: Maus Anschlusstechnik: Kabelgebunden - USB Farbe: Schwarz Ausrichtung: Für Rechtshänder Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6,8 cm x 11,6 cm x 3,9 cm Gewicht: 65 g Movement Detection Technologie: Optisch Anzahl Tasten: 7 Bewegungsauflösung: 16000 dpi Leistung: 50 G Maximalbeschleunigung, Abtastrate: 1000 Hz, Tracking-Geschwindigkeit 400 ips Leistungsmerkmale: Scrolling - Rad, spontane DPI-Umschaltung, geflochtenes Kabel, 3 Profile, 2-Zonen-Illumination, 4 DPI-Stufen, einfach austauschbare Schaltbuchse, gold plated connector, ASUS Aura Sync RGB LED, Klauengriff, ROG Micro-Schalter Kabellänge: 2 m Erforderliches Betriebssystem: Windows 10

ASUS Maus Asus ROG Keris Gaming

Produktbeschreibung:

FÜR PROFIS ENTWICKELT
Die ROG Keris ist eine federleichte FPS–Gaming–Maus mit einem Gewicht von nur 62 Gramm und einem speziell optimierten 16.000–DPI–Sensor. Sie verfügt über ROG–exklusive Push–Fit–Schaltersockel und ROG Micro Switches, linke und rechte Maustasten aus PBT–Polymer, ROG–Omni–Mausfüße, ein ROG–Paracord–Kabel und Aura–Sync–RGB–Beleuchtung.

ULTIMATIVE GENAUIGKEIT
Jede Bewegung zählt. Das Herzstück der ROG Keris Wireless ist ein speziell kalibrierter optischer Sensor, der dir eine unfehlbare Genauigkeit und Präzision bietet, um deine Konkurrenz auszustechen.

FEDERLEICHTES DESIGN
Eine interne Wabenstruktur bietet Stabilität und ermöglicht ein geringes Gesamtgewicht von nur 62 Gramm.

ROG PARACORD
Die ROG Keris ist mit dem verbesserten ROG Paracord ausgestattet – einem extrem flexiblen und leichten Kabel, das entwickelt wurde, um ein Verhaken an Hindernissen zu minimieren und den Bewegungsspielraum zu maximieren. Zusätzlich sorgt der nach oben versetzte Anschluss der ROG Keris für Platz zwischen dem Kabel und dem Untergrund, um ein Nachziehen des Kabels und damit verbundene Geräusche zu reduzieren.

PERFEKT FÜR
RECHTSHÄNDIGE GAMER

ROG hat während der Entwicklungsphase auf die Unterstützung professioneller Gamer gesetzt und deren Feedback genutzt, um eine Gaming–Maus mit außergewöhnlicher Ergonomie zu entwickeln. Das Resultat ist eine Form, die den perfekten Punkt trifft und einen bequemen Griff mit hervorragender Kontrolle bietet.

ROG MICRO SWITCH
Die ROG Keris verfügt über die neuen ROG Micro Switches mit 70 Millionen Klicks Lebensdauer und vergoldeten Kontaktstellen für eine verbesserte Haltbarkeit und längere Lebensdauer. Strenge ROG–Fertigungsstandards garantieren, dass jeder einzelne Schalter geprüft und ausgewählt wird. Linke und rechte Schalter sind so aufeinander abgestimmt, dass die Kraftabweichung innerhalb von +/– 5g liegt, um ein konsistentes Klickgefühl zu gewährleisten.

EXKLUSIVER PUSH–FIT–SCHALTERSOCKEL
Exklusive Push–Fit–Schaltersockel machen das Einsetzen neuer Schalter denkbar einfach, um die Klickkraft und das taktile Feedback an deine Vorlieben anpassen. Außerdem kannst du abgenutzte oder defekte Schalter ersetzen, um die Lebensdauer der Maus zu verlängern.

LINKE UND RECHTE TASTEN AUS PBT
Die linken und rechten PBT–Tasten verfügen über eine widerstandsfähige, rutschfeste Oberfläche, die sich nicht abnutzt und so eine konsistente Haptik gewährleistet.

ROG–OMNI–MAUSFÜSSE
Nach zahlreichen Tests hat das ROG–Designteam festgestellt, dass die Füße und die Ausrichtung der Maus die Gleitfähigkeit stärker beeinflussen als die Größe. Die Mausfüße der ROG Keris bestehen aus 100% Teflon (PTFE), sind abgerundet und 25% glatter als bei anderen Gaming–Mäusen, um ein komfortables Gleiten über jede Oberfläche zu garantieren.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Breite
6,8 cm
Tiefe
11,6 cm
Höhe
3,9 cm
Gewicht
65 g
Farbe
Schwarz
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
7
Bewegungsauflösung
16000 dpi
Leistung
50 G Maximalbeschleunigung, Abtastrate: 1000 Hz, Tracking–Geschwindigkeit 400 ips
Kabellänge
2 m
Leistungsmerkmale
Scrolling – Rad, spontane DPI–Umschaltung, geflochtenes Kabel, 3 Profile, 2–Zonen–Illumination, 4 DPI–Stufen, einfach austauschbare Schaltbuchse, gold plated connector, ASUS Aura Sync RGB LED, Klauengriff, ROG Micro–Schalter
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Omron–Schalter, ROG Logo Aufkleber, 4 Mausfüße
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 3,51*
ab € 23,95*
€ 32,28*
2 Tage
182
€ 6,90*
ab € 24,39*
€ 32,96*
€ 8,50*
ab € 23,28*
€ 36,23*
Lager 7405
29
€ 1,00*
ab € 35,09*
€ 46,84*
€ 3,50*
ab € 36,10*
€ 48,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.