Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Keris - Maus - Für Rechtshänder - optisch - 7 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Keris Maus rechts RF Wireless + USB Type-A 16000 DPI
ASUS ROG Keris Maus rechts RF Wireless + USB Type-A 16000 DPI
ASUS ROG Keris Maus rechts RF Wireless + USB Type-A 16000 DPI
ASUS ROG Keris Maus rechts RF Wireless + USB Type-A 16000 DPI
ASUS ROG Keris Maus rechts RF Wireless + USB Type-A 16000 DPI
ASUS ROG Keris Maus rechts RF Wireless + USB Type-A 16000 DPI
ASUS ROG Keris Maus rechts RF Wireless + USB Type-A 16000 DPI
Artikel-Nr.:
     2753I-7008392
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP01R0-B0UA00
EAN/GTIN:
     4718017870177
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth

Übersicht

Kurzinfo  ASUS ROG Keris - Maus - Für Rechtshänder - optisch - 7 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90MP01R0-B0UA00
Modell  ROG Keris
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS ROG Keris - Maus - USB - Schwarz
Gerätetyp  Maus
Anschlusstechnik  Kabelgebunden - USB
Farbe  Schwarz
Ausrichtung  Für Rechtshänder
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.8 cm x 11.6 cm x 3.9 cm
Gewicht  65 g
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  7
Bewegungsauflösung  16000 dpi
Leistung  50 G Maximalbeschleunigung, Abtastrate: 1000 Hz, Tracking-Geschwindigkeit 400 ips
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad, spontane DPI-Umschaltung, geflochtenes Kabel, 3 Profile, 2-Zonen-Illumination, 4 DPI-Stufen, einfach austauschbare Schaltbuchse, gold plated connector, ASUS Aura Sync RGB LED, Klauengriff, ROG Micro-Schalter
Kabellänge  2 m
Erforderliches Betriebssystem  Windows 10

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Ausrichtung  Für Rechtshänder
Breite  6.8 cm
Tiefe  11.6 cm
Höhe  3.9 cm
Gewicht  65 g
Farbe  Schwarz
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  USB
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  7
Bewegungsauflösung  16000 dpi
Leistung  50 G Maximalbeschleunigung, Abtastrate: 1000 Hz, Tracking-Geschwindigkeit 400 ips
Kabellänge  2 m
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad, spontane DPI-Umschaltung, geflochtenes Kabel, 3 Profile, 2-Zonen-Illumination, 4 DPI-Stufen, einfach austauschbare Schaltbuchse, gold plated connector, ASUS Aura Sync RGB LED, Klauengriff, ROG Micro-Schalter
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 2.0
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  2 Omron-Schalter, ROG Logo Aufkleber, 4 Mausfüße
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Windows 10

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Maus
Ausrichtung:
Für Rechtshänder
Breite:
6.8 cm
Tiefe:
11.6 cm
Höhe:
3.9 cm
Farbe:
Schwarz
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
USB
Movement Detection Technologie:
Optisch
Anzahl Tasten:
7
Bewegungsauflösung:
16000 dpi
Kabellänge:
2 m
Schnittstellen:
1 x USB 2.0
Zubehör im Lieferumfang:
2 Omron-Schalter, ROG Logo Aufkleber, 4 Mausfüße
Erforderliches Betriebssystem:
Windows 10
Weitere Suchbegriffe: Maus für Tablet, Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Gaming Maus, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, RGB Maus, bluetooth maus asus, rgb maus, gaming maus 7 tasten, asus, keris, maus, 90mp01r0b0ua00, schwarz, 90mp01r0, b0ua00, rechtshänder, optisch, tasten, kabelgebunden, rechtshnder, gaming, 16000, mouse, p509, cerná, 400ips, 1000hz, 1000, cern
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 3,51*
ab € 23,81*
€ 32,18*
2 Tage
182
€ 6,90*
ab € 24,35*
€ 32,83*
€ 8,50*
ab € 23,48*
€ 36,05*
6 Tage
29
€ 1,00*
ab € 34,99*
€ 46,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,89*
€ 49,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.