Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor OWA Tinte komp. Canon CLI-521C cyan 9ml für ca 740 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor OWA Tinte komp. Canon CLI-521C cyan 9ml für ca 740 Seiten
Armor OWA Tinte komp. Canon CLI-521C cyan 9ml für ca 740 Seiten
Artikel-Nr.:
     7405B-999183377
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K20376OW
EAN/GTIN:
     3112539822460
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Armor OWA Tinte komp. Canon CLI-521C cyan 9ml für ca 740 Seiten

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: OWA - Cyan - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Cyan Kapazität: 10.5 ml Preistyp: Wiederaufbereitet Kompatibel mit: Canon PIXMA iP3600, iP4600, iP4700, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP990, MX860, MX870

Armor OWA Tinte komp. Canon CLI–521C cyan 9ml für ca 740 Seiten

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Merkmale
Typ
Compatible
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
Pixma IP 3600, IP 3600 SERIES, IP 4600, IP 4600 SERIES, IP 4600 X, IP 4700, MP 540, MP 550, MP 560, MP 620, MP 620 SERIES, MP 630, MP 640, MP 640 R, MP 640 SERIES, MP 980, MP 990, MX 860, MX 870, MX 870 SERIES
Versorgungstyp
Single pack
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
9 ml
Seitenergebnis Farbtinte
742 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
53 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Verpackungsart
Box

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 2,00*
€ 3,48*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 9,92*
€ 14,72*
€ 3,50*
ab € 14,88*
€ 21,28*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.