| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85088408 Herst.-Nr.: K20376OW EAN/GTIN: 3112539822460 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Cyan | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | Pixma IP 3600, IP 3600 SERIES, IP 4600, IP 4600 SERIES, IP 4600 X, IP 4700, MP 540, MP 550, MP 560, MP 620, MP 620 SERIES, MP 630, MP 640, MP 640 R, MP 640 SERIES, MP 980, MP 990, MX 860, MX 870, MX 870 SERIES | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 9 ml | | Seitenergebnis Farbtinte | 742 Seiten | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 53 mm | | Verpackungstiefe | 23 mm | | Verpackungshöhe | 140 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatronen für canon cyan, druckerpatrone für canon, armor druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |