Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999118571 Herst.-Nr.: TZESL251 EAN/GTIN: 4977766806404 |
| |
|
| | |
| Brother Band weiss/schwarz 24mm Pro Tape Schwarz Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Brother TZe-SL251 - laminiertes Band - 1 Kassette(n) - Rolle (2,4 cm x 8 m) Produkttyp: Laminiertes Band Klebstofftyp: Selbstklebend Mediengröße: Rolle (2,4 cm x 8 m) Drucktechnologie: Thermal Transfer Medienfarbe: Schwarz auf Weiß Enthaltene Menge: 1 Kassette(n) Kompatibel mit: P-Touch PT-D800W, PT-E550WSP, PT-E550WVP, PT-P900W, PT-P950NW
Brother Band weiss/schwarz 24mm Pro Tape Schwarz Produktbeschreibung: Das Original Brother selbstlaminierende Schriftband TZe–SL251 mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund ist ideal für die langfristige Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen. Dank einer zusätzlichen Schutzfolie, die um den bedruckten Bereich geklebt wird, bietet das Etikett einen doppelten Schutz, z. B. an CAT–Kabeln. Der Bereich über der Schrift ist bereits mit der Brother Standardlaminierung versehen, wodurch das Etikett besonders lange haltbar ist, selbst unter extremen Bedingungen hinsichtlich Abrieb, Temperaturen, Chemikalien und UV–Licht. Technische Details: Media Medientyp Laminiertes Band Klebstofftyp Selbstklebend Mediengrößen Rolle (2,4 cm x 8 m) Drucktechnologie Thermal Transfer Medienfarbe Schwarz auf Weiß Enthaltene Menge 1 Kassette(n) Merkmale Wasserbeständig, abriebbeständig, chemikalienbeständig, lichtbeständig Verschiedenes Informationen zur Kompatibilität Kompatibel mit Brother P–Touch PT–D800W, PT–E550WSP, PT–E550WVP, PT–P900W, PT–P950NW |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Brother TZ, Brother TZE, schriftband schwarz auf weiß 24mm 8m brother, beschriftungsband brother, p-touch beschriftungsbänder brother, Tinten & Toner, Drucker & Scanner, Bürotechnik |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 14,40* | € 19,88* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 14,36* | € 19,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,34* | € 19,90* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 14,60* | € 20,37* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 21,17* | € 28,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|