Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 2400 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03807


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox 2400 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03807
Xerox 2400 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03807
Artikel-Nr.:
     7405B-999024659
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03807
EAN/GTIN:
     0095205593921
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox 2400 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03807

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Everyday - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon CRG-116BK, Canon CRG-131BKH, HP CB540A, HP CE320A, HP CF210X) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Ergiebigkeit: Bis zu 2400 Seiten Kompatibel mit: Canon Color imageCLASS MF624, MF628, MF8080, MF8280; ImageCLASS LBP7110, MF624, MF8050, MF8080; i-SENSYS LBP5050, MF8030, MF8050, MF8080; Satera MF8030, MF8050, MF8080; HP Color LaserJet CM1312, CP1215, CP1217, CP1515, CP1518; Color LaserJet Pro CP1525; LaserJet Pro 200 M251, CM1415, MFP M276

Xerox 2400 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03807

Produktbeschreibung:

Ersetzt Orignal–Typ: CF210X
CB540A
CE320A
CRG–116BK
CRG–131BKH · Herst.–Teilenr.: 006R03807 · Kompatible Geräte (nur für Suche): HP LaserJet Pro CP1525,HP LaserJet Pro 200 M251,HP Color LaserJet CP1217,Canon imageCLASS MF628,HP Color LaserJetCP1518N,HP Color LaserJet CP1215,Canon imageCLASS MF8050,HP Color LaserJetCP1515N,Canon imageCLASS MF8080,HP Color LaserJet CM1312 MFP,Canon imageCLASS MF8280,HP LaserJet Pro 200 MFP M276,HP Color LaserJet CM1415 · Passend für Geräte des Herstellers: HP,Canon · Passend für die Modelle (Drucker): HP LaserJet Pro CP1525,HP LaserJet Pro 200 M251,HP Color LaserJet CP1217,Canon imageCLASS MF628,HP Color LaserJetCP1518N,HP Color LaserJet CP1215,Canon imageCLASS MF8050,HP Color LaserJetCP1515N,Canon imageCLASS MF8080,HP Color LaserJet CM1312 MFP,Canon imageCLASS MF8280,HP LaserJet Pro 200 MFP M276,HP Color LaserJet CM1415 · Seiten–Reichweite (Schwarz): 2400 Seiten · Seitenreichweite max.: 2400 Seiten · Tinten–,Toner–, Trommel–Farbe: Schwarz · Tinten–,Toner–Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial–Typ: Toner · Verpackungstyp (Tinte/Toner): einzeln

Technische Details:

Allgemein
Alternative zu
HP CB540A, HP CE320A, HP CF210X, Canon CRG–116BK, Canon CRG–131BKH
Transportbreite
10,9219 cm
Transporttiefe
32,0039 cm
Transporthöhe
10,9219 cm
Transportgewicht
816.4 g
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Schwarz
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Ergiebigkeit
Bis zu 2400 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon Color imageCLASS MF624Cw, MF628Cw, MF8080Cw, MF8280Cw ¦ Canon ImageCLASS LBP7110Cw, MF624Cw, MF8050Cn, MF8080CW ¦ Canon i–SENSYS LBP5050, LBP5050N, MF8030CN, MF8050CN, MF8080Cw ¦ Canon Satera MF8030Cn, MF8050Cn, MF8080Cw ¦ HP Color LaserJet CM1312 MFP, CM1312nfi MFP, CP1215, CP1217, CP1515n, CP1518ni ¦ HP Color LaserJet Pro CP1525n, CP1525nw ¦ HP LaserJet Pro 200 M251n, 200 M251nw, CM1415fn, CM1415fnw, MFP M276n, MFP M276nw

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 23,47*
€ 32,53*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 25,69*
€ 35,26*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.