Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday Wiederaufbereiteter Everyday™ Schwarz wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit HP 131X (CF210X), High capacity


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday Wiederaufbereiteter Everyday™ Schwarz wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit HP 131X (CF210X), High capacity
Everyday Wiederaufbereiteter Everyday™ Schwarz wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit HP 131X (CF210X), High capacity
Artikel-Nr.:
     C1136-006R03807
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03807
EAN/GTIN:
     0095205593921
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Geschäftliches Handeln mit Umweltbewusstsein – das hat eine positive Wirkung auf unseren Planeten, Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter. Everyday wiederaufbereiteter Toner von Xerox überzeugt mit der geringsten CO2-Bilanz unter den Einweg-Tonerkartuschen. Denn Sie sollten sich nicht zwischen Umweltschutz und Ihren Budgetvorgaben für Toner entscheiden müssen. Noch dazu profitieren Sie von erstklassiger Xerox-Qualität mit ökologischer Verantwortung, ganz gleich, welchen Drucker Sie besitzen. Denn er ist mit den gängigsten Druckermarken kompatibel.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
17 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 85 %
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP LaserJet Pro CP1525|HP LaserJet Pro 200 M251|HP Color LaserJet CP1217|HP Color LaserJet CP1215|HP Color LaserJetCP1515N|HP Color LaserJetCP1518N|HP Color LaserJet CM1312 MFP|HP LaserJet Pro 200 MFP M276|HP Color LaserJet CM1415
Schwarztoner Seitenleistung:
2400 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Ersatz für:
HP 131X
OEM-Code:
CF210X
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
RoHS, REACH SVHC, CE MARK STMC, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Gewicht:
628 g
Verpackungsbreite:
109.2 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Verpackungshöhe:
109.2 mm
Paketgewicht:
816.4 g
Warentarifnummer (HS):
8443,99,1000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.