Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Anschlussbox für LCD-Display Hellgrau Flip 2 WM55R WM65R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Anschlussbox für LCD-Display Hellgrau Flip 2 WM55R WM65R
Samsung Anschlussbox für LCD-Display Hellgrau Flip 2 WM55R WM65R
Artikel-Nr.:
     7405B-998964492
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CY-TF65BRC
EAN/GTIN:
     8806090003523
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display

Samsung Anschlussbox für LCD-Display Hellgrau Flip 2 WM55R WM65R

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung CY-TF65BRC - Anschlussbox für LCD-Display Produkttyp: Anschlussbox Bestimmt für: LCD-Display Drahtlosschnittstelle: NFC Paketinhalt: Schrauben Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 26,98 cm x 5,69 cm x 11,13 cm Gewicht: 500 g Farbe: Hellgrau Entwickelt für: Flip 2 WM55R, WM65R

Samsung Anschlussbox für LCD–Display Hellgrau Flip 2 WM55R WM65R

Produktbeschreibung:

Leistungen Produktfarbe Weiß Hub–Schnittstellen HDMI,
USB 2.0, USB Type–B Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 4 Anzahl HDMI–Anschlüsse
2 Gewicht und Abmessungen Breite 269,8 mm Tiefe
56,9 mm Höhe 111,3 mm Gewicht 500 g Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) 7405–84719000 Verpackungsdaten
Verpackungsbreite 294 mm Verpackungstiefe 69 mm
Verpackungshöhe 136 mm Paketgewicht 700 g

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Anschlussbox
Bestimmt für
LCD–Display
Drahtlosschnittstelle
NFC
Paketinhalt
Schrauben
Breite
26,98 cm
Tiefe
5,69 cm
Höhe
11,13 cm
Gewicht
500 g
Farbe
Hellgrau
Verbindungen
Verbindungen
USB – USB Type–A ¦ USB–Eingang – USB Type–A – extern ¦ USB–Ausgang – USB Type–B – extern ¦ Touch–Ausgang – USB Type–B ¦ HDMI–Eingang – 19 PIN HDMI Typ A ¦ HDMI–Ausgang – 19 PIN HDMI Typ A – Screen Share ¦ Dockanschluss
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
29,4 cm
Transporttiefe
6,9 cm
Transporthöhe
13,6 cm
Transportgewicht
700 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Flip 2 WM55R, WM65R

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 75,62*
€ 95,77*
14 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 75,63*
€ 95,78*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 114,35*
€ 142,77*
Frei Haus
ab € 138,29*
€ 171,70*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 145,52*
€ 180,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,06*
€ 199,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,52*
€ 173,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.