Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 10500 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03648


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox 10500 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03648
Xerox 10500 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03648
Artikel-Nr.:
     7405B-998964355
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03648
EAN/GTIN:
     0095205894745
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox 10500 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03648

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Everyday - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon CRG-039, HP CF281A) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Ergiebigkeit: Bis zu 10500 Seiten Kompatibel mit: Canon imageCLASS LBP351, LBP352; i-SENSYS LBP351, LBP352; Satera LBP351; HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606, MFP M630; LaserJet Enterprise Flow MFP M630; LaserJet Managed M605, MFP M630; LaserJet Managed Flow MFP M630

Xerox 10500 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03648

Produktbeschreibung:

Everyday–Toner in Schwarz mit Standard–Ergiebigkeit, Xerox–Entsprechung für HP CF281A/ CRG–039, 10500 Seiten bietet die von Xerox gewohnte Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit, aber zu niedrigeren Preisen als bei Patronen von Originalherstellern sonst üblich. Das Xerox® Everyday™–Toner–Produktangebot umfasst Tonerpatronen für Drucker und Kopierer der führenden Hersteller für die Formate A4 und A3. Die Chemikalien in unserem Toner und die Plastikbestandteile der Patrone erfüllen bzw. übertreffen branchenweite Standards für Gesundheits– und Umweltschutz. Für Xerox Everyday–Toner gilt eine lebenslange Gewährleistung – damit Ihre Zufriedenheit garantiert ist.

Technische Details:

Allgemein
Alternative zu
HP CF281A, Canon CRG–039
Transportbreite
35,1 cm
Transporttiefe
15 cm
Transporthöhe
23,9 cm
Transportgewicht
2,223 kg
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Schwarz
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit
Bis zu 10500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imageCLASS LBP351dn, LBP351x, LBP352dn, LBP352x ¦ Canon i–SENSYS LBP351x, LBP352x ¦ Canon Satera LBP351i ¦ HP LaserJet Enterprise M604dn, M604n, M605dh, M605dn, M605n, M605x, M606dn, M606x, MFP M630dn, MFP M630f, MFP M630h ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630h, MFP M630z ¦ HP LaserJet Managed M605dnm, M605xm, MFP M630hm ¦ HP LaserJet Managed Flow MFP M630hm, MFP M630zm

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 35,87*
€ 48,88*
€ 4,50*
ab € 38,87*
€ 52,73*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 40,74*
€ 55,16*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 41,33*
€ 55,66*
€ 6,90*
ab € 69,24*
€ 91,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
0562C003AA
ab € 462,08*
Zubehör
Canon
0562C008AA
ab € 802,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.