Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avision AD345F A4 Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Avision AD345F A4 Dokumentenscanner
Avision AD345F A4 Dokumentenscanner
Artikel-Nr.:
     7405B-998964308
Hersteller:
     Avision
Herst.-Nr.:
     000-0917-07G
EAN/GTIN:
     4713494650915
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner

Avision AD345F A4 Dokumentenscanner

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Avision AD345F - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 3.1 Gen 1 Gerätetyp: Dokumentenscanner - Desktop-Gerät Schnittstellentyp: USB 3.1 Gen 1 Scansensor-Typ: Contact Image Sensor (CIS) Lichtquelle: LED Zusatzfunktionen: An OCR scannen Max. unterstützte Dokumentgröße: Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Eingabetyp: Farbe Graustufen/Farbtiefe: 16-Bit (64K Graustufen) / 48-Bit-Farbe Graustufen/Farbtiefe (extern): 8 Bit (256 Graufstufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben) Optische Auflösung: 600 dpi Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan: 60 Seiten/Min. (einfarbig) / 60 Seiten/Min. (Farbe) Max. Dokumentgröße: 216 mm x 356 mm Automatisches Duplexing: Ja Unterstützter Dokumenttyp: Normalpapier, Visitenkarte, ID-Karte Dokumentenzuführungstyp: Automatisch Dokumenten-Speicherkapazität: 100 Blätter Kapazität: 10000 Scanvorgänge/Tag Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Systemanforderungen: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 68 cm x 23,9 cm x 31,6 cm

Avision AD345F A4 Dokumentenscanner

Produktbeschreibung:

Die Avision AD345F–Serie ist mit innovativen Funktionen
ausgestattet und bietet einen hohen Durchsatz
von 60 ppm und 120 ipm bei einer kompakten Größe,
die sowohl Platz und Budget spart. Im Gegensatz
zu herkömmlichen Dokumentenscannern verfügt die
AD345F–Serie einen angepassten ADF um auch unregelmäßige
Papiergrammaturen einwandfrei einzuziehen und zu scannen.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Dokumentenscanner – Desktop–Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.1 Gen 1
Zusatzfunktionen
An OCR scannen
Max. unterstützte Dokumentgröße
Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Scanner
Eingabetyp
Farbe
Graustufentiefe
16–Bit (64K Graustufen)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe
48–Bit–Farbe
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung
600 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Scansensor–Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W–Dokumenten
60 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
60 Seiten/Min.
Kapazität
10000 Scanvorgänge/Tag
Scanner–Geschwindigkeitsangaben
60 Seiten/Min. – Schwarz & Weiss – A4 – 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. – Duplex – Schwarz & Weiss – A4 – 200 dpi ¦ 60 Seiten/Min. – Schwarz & Weiss – A4 – 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. – Duplex – Schwarz & Weiss – A4 – 300 dpi ¦ 60 Seiten/Min. – Graustufe – A4 – 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. – Duplex – Graustufe – A4 – 200 dpi ¦ 60 Seiten/Min. – Graustufe – A4 – 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. – Duplex – Graustufe – A4 – 300 dpi ¦ 60 Seiten/Min. – Farbe – A4 – 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. – Duplex – Farbe – A4 – 200 dpi ¦ 45 Seiten/Min. – Farbe – A4 – 300 dpi ¦ 90 Bilder/Min. – Duplex – Farbe – A4 – 300 dpi
Scanner–Merkmale
Ultrasonic Double Feed Detection, umkehrbare Rolle
Scan Dateiformate
BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, PDF, Multi–TIFF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, XLSX, PPTX, HTML, Multi–PDF, PPT, DOCS
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 356 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, ID–Karte
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF – bis zu Legal (216 x 356 mm)
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Dokumenten–Speicherkapazität
100 Blätter
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 3.1 Gen 1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
38 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
7.5 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.8 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Avision Button Manager 2, ScanSoft PaperPort 14 SE, AVScan X
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Abmessungen und Gewicht
Breite
68 cm
Tiefe
23,9 cm
Höhe
31,6 cm
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 569,53*
€ 579,14*
€ 1,93*
ab € 571,85*
€ 581,44*
Frei Haus
ab € 597,77*
€ 607,88*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 606,44*
€ 616,84*
€ 1,95*
ab € 630,08*
€ 640,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,84*
€ 734,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,63*
€ 732,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,57*
€ 731,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,60*
€ 728,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,44*
€ 721,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adobe
258-2023-R
ab € 344,12*
Zubehör
Adobe
258-0122-R
ab € 272,82*
Zubehör
Avision
003-8178-0-SP
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.