Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 2402L LCD-Monitor 61 cm 24" 23.8" sichtbar Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 1080p 250 cd/m² 1000:1 15 ms HDMI VGA Lautsprecher Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo Touch Solutions 2402L LCD-Monitor 61 cm 24" 23.8" sichtbar Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 1080p 250 cd/m² 1000:1 15 ms HDMI VGA Lautsprecher Schwarz
Elo Touch Solutions 2402L LCD-Monitor 61 cm 24" 23.8" sichtbar Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 1080p 250 cd/m² 1000:1 15 ms HDMI VGA Lautsprecher Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-998947283
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E126288
EAN/GTIN:
     0843173124100
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor

Elo Touch Solutions 2402L LCD-Monitor 61 cm 24" 23.8" sichtbar Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 1080p 250 cd/m² 1000:1 15 ms HDMI VGA Lautsprecher Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Elo 2402L - LCD-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") Gerätetyp: LCD-Monitor - 61 cm (24") - Touchscreen Leistungsmerkmale: Touchscreen, USB Hub Seitenverhältnis: 16:9 Native Auflösung: Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz Helligkeit: 250 cd/m² Kontrast: 1000:1 Reaktionszeit: 15 ms (tr - tf) Farbunterstützung: 16,7 Millionen Farben Eingangsanschlüsse: HDMI, VGA Spannung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß: 57,46 cm x 4,28 cm x 33,72 cm Gewicht: 5,42 kg Lokalisierung: Weltweit Kennzeichnung: UL, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, KCC, IPX1, EAC, RCM, CoC

Elo Touch Solutions 2402L LCD–Monitor 61 cm 24" 23.8" sichtbar Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 1080p 250 cd/m² 1000:1 15 ms HDMI VGA Lautsprecher Schwarz

Produktbeschreibung:

Die 02–Serie der Touchscreen–Monitore an, die durch ihre elegante, moderne Optik bestechen und für die nahtlose Integration über alle Größen hinweg konzipiert wurden. Die Produktlinie umfasst vier Größen: ein 19–Zoll–Display mit quadratischem Seitenverhältnis sowie 22–, 24– und 27–Zoll–Displays im Breitbildformat. Kompakter Formfaktor und klares Design: Die Monitore der 02–Serie sorgen für eine einfache Integration, wodurch sie sich insbesondere für Anwendungen am Point–of–Sale, Point–of–Information, im Gastgewerbe sowie für Digital–Signage–Systeme eignen. Zahlreiches Zubehör rundet das Angebot ab und ermöglicht die individuelle Anpassung der Monitore an Ihr Projekt.

Brillante Displays in Größen von 19 bis 27 Zoll
Die Klarglas–Touchscreens mit der branchenführenden PCAP–Technologie TouchPro® bieten weite Betrachtungswinkel mit ausgezeichneter Bildklarheit und Auflösung sowie eine hervorragende Lichtdurchlässigkeit – für eine präzise Bedienung, ein besonderes Toucherlebnis und lebendige Bilder. Die Monitore der 03–Serie unterstützen bis zu zehn simultane Berührungspunkte und sorgen bei Anwendern für ein interaktives Erlebnis, das dem von Tablets ähnelt.

Hervorragend geeignet für viele Einsatzgebiete
Alle sind gleich? Nicht bei uns! Unternehmen haben verschiedene Anforderungen. Sie benötigen einen Touchscreen am Point–of–Sale für die Abwicklung einer Transaktion? Sie möchten Ihren Gästen im Restaurant den Zugriff auf Self–Service–Anwendungen ermöglichen, damit sie die Menükarte erkunden und eine Bestellung aufgeben können? Mit den Monitoren der 02–Serie können Sie Ihr Vorhaben einfach realisieren: Sie lassen sich mühelos integrieren und sorgen gleichzeitig für eine moderne, elegante Optik.

Schützen Sie Ihre Daten vor fremden Blicken
Der optionale Sichtschutz sorgt für einen physischen Schutz bei privaten Informationen oder sensiblen Verwaltungsdaten. Datenschutz ist wichtig – sowohl für Mitarbeiter als auch für Kunden.

Schaffen Sie Interaktionsmöglichkeiten –für Kunden und Mitarbeiter
Bieten Sie Ihren Kunden einen Interaktionspunkt, indem Sie die Nutzung eines Touchscreens ermöglichen. Kunden können so bequem ihre Transaktionen überprüfen, an Treueprogrammen teilnehmen oder sich die neuesten Aktionen anzeigen lassen.

Flexible Befestigungsmöglichkeiten
Heutzutage verlangen Kunden ein nahtloses Einkaufserlebnis – vom Betreten des Geschäfts bis zum Kassiervorgang. Die Touchscreen–Monitore der 02–Serie lassen sich dank der zahlreichen Befestigungsmöglichkeiten, wie dem mitgelieferten Ständer, der Regal– und Wandhalterung oder der VESA–Halterungen von Drittanbietern, schnell und einfach integrieren.

Qualität und Zuverlässigkeit
Profitieren Sie von Lösungen, die Ihnen die Qualität und Zuverlässigkeit liefern, für die wir von Elo bekannt sind. Dies unterstützen wir durch unsere dreijährige Standardgarantie sowie durch eine optionale Erweiterung auf fünf Jahre. Eine zuverlässige Komplettlösung aus einer Hand: Wir konzipieren und konstruieren Systeme, bei denen die Touchfunktionalität und das Toucherlebnis von Anfang an im Vordergrund stehen.

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5,42 kg
Höhe
337,2 mm
Breite
574,6 mm
Tiefe
42,8 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Höhe bei Lagerung
0 – 12,2 m
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 95 %
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 – 80 %
Höhe bei Betrieb
0 – 3,05 m
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC,Audio (3.5mm),HDMI,USB,VGA
Ständer enthalten
Nein
AC–Netzadapter
Ja
Leistungen
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl OSD–Sprachen
10
Touch–Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Tisch
Integrierte Kamera
Nein
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
RMS–Leistung
4 W
Bildschirmdisplay (OSD)–Sprachen
Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Korean, Russian
Anzahl der Lautsprecher
2
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7,54 kg
Verpackungstiefe
169 mm
Verpackungshöhe
460 mm
Verpackungsbreite
680 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP–Code)
IPX1
Ergonomie
Panel–Montage–Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
VESA–Halterung
Ja
Bildschirm
Digital vertikale Frequenz
50 – 75 Hz
Unterstützte Grafik–Auflösungen
640 x 400,640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1366 ? 768,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080)
Panel–Typ
TFT
Display, sichtbarer Bereich BxH
527 x 296,5 mm
Reaktionszeit
15 ms
Natives Seitenverhältnis
16:9
Anzahl der Farben des Displays
16.78 million colors
HD–Typ
Full HD
Hochfrequenz–Bewegungsrate
60 Hz
Digital horizontale Frequenz
30 – 82 kHz
Blickwinkel, horizontal
178 °
LED–Hintergrundbeleuchtung
Ja
Bildschirmdiagonale
60,5 cm
Helligkeit
250 cd/m²
Blickwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmtechnologie
LCD
Bildschirmauflösung
1920 x 1080 Pixel
Kontrastverhältnis
1000:1
Leistung
Stromverbrauch (aus)
0,27 W
Stromverbrauch (Standby)
0,33 W
AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Stromverbrauch (in Betrieb)
25,5 W
Netzteiltyp
AC/DC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Mikro–USB–Anschlüsse
4
Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl HDMI–Anschlüsse
1
Weitere Anschlüsse
VGA, HDMI, Combo Jack, DC jack, USB Type B, USB 2.0 Type A, 4 x Micro USB
HDMI
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
Canada (CUL,IC), China CCC, Europe CE, Korea KCC, Taiwan BSMI, United States (FCC,UL), Japan VCC, Internationa lCB, Australia RCM, Russia EAC, Mexico CoC

Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
E
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 450,01*
€ 499,91*
Frei Haus
ab € 449,91*
€ 501,04*
Frei Haus
ab € 451,16*
€ 501,05*
€ 1,00*
ab € 456,78*
€ 506,79*
Lager 7405
26
€ 1,00*
ab € 460,21*
€ 514,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,22*
€ 611,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,15*
€ 610,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,90*
€ 590,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,21*
€ 584,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,21*
€ 547,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E351806
ab € 483,27*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,31*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,24*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047458
ab € 84,79*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047663
ab € 98,71*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047864
ab € 115,02*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E048069
ab € 255,18*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E143088
ab € 17,56*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E352196
ab € 23,49*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 132,09*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393754
ab € 285,28*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E710364
ab € 19,60*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001003
ab € 119,02*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,36*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E710549
ab € 18,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.