Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Video-Schalter 2 x VGA Desktop VGA-Grafik-Switch mit 2 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN Video-Schalter 2 x VGA Desktop VGA-Grafik-Switch mit 2 Ports
ATEN Video-Schalter 2 x VGA Desktop VGA-Grafik-Switch mit 2 Ports
Artikel-Nr.:
     7405B-998735897
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS291
EAN/GTIN:
     4710423771628
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-Sub Switch
VGA Monitor Switch
VGA Switch
aten vga monitor switch

ATEN Video-Schalter 2 x VGA Desktop VGA-Grafik-Switch mit 2 Ports

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ATEN VS291 - Video-Schalter - 2 Anschlüsse Gerätetyp: Video-Schalter - 2 Anschlüsse Untertyp: VGA Ports: 2 x VGA Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12 cm x 6 cm x 4,4 cm Gewicht: 0,2 kg

ATEN Video–Schalter 2 x VGA Desktop VGA–Grafik–Switch mit 2 Ports

Produktbeschreibung:

Manueller, elektronischer Monitor–Switch für die Verbindung von 1 Monitor an 2 PC
  • Geeignet für Schulungs–/Präsentationsräume
  • Hohe Auflösung von bis zu 1920x1440 Pixel
  • DDC, DDC2, DDC2B. Unterstützt VGA, S–VGA, XGA–Modus, Multisync–Monitore od. Multimedia–Projektoren
  • Umschaltung über Geräte–Drucktaste
  • Keine Software erforderlich
  • Gehäuse aus Kunststoff/Metall
  • Kabellänge bis zu 10 m
  • Anschl. 1x HD15 Buchse + 2x HD15 Buchse
  • Abmessung: Breite 120mm, Höhe 44mm, Tiefe 65mm, Gewicht 150g

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Gewicht
150 g
Höhe
44 mm
Breite
120 mm
Tiefe
65,2 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 80 %
Energie
Stromverbrauch (in Betrieb)
0,9 W
Lieferumfang
AC–Netzadapter
Ja
Funktionen
Produktfarbe
Silber
Synchronisations–Eingangsimpedanz
75 Ohm
Bandbreite
150 MHz
Material
Metal,Plastic
Maximaler Betriebsabstand
10 m
Output Widerstand
75 Ohm
3D
Nein
Rack–Kapazität
1U
Maximale Auflösung
1920 x 1440 Pixel
Rack–Einbau
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse
2
Teilnehmerausgang
1 x HDB–15 Female (Blue)
Eingang
2 x HDB–15 Female (Blue)
DC–Anschluss
Ja
Video Porttyp
VGA
Zertifikate
RoHS–Kompatibel
Ja

Weitere Suchbegriffe: hd 15 pol d-sub switch, KVM Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 24,59*
€ 33,38*
Frei Haus
ab € 26,90*
€ 36,58*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,12*
€ 42,14*
€ 4,00*
ab € 30,31*
€ 42,14*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 32,21*
€ 43,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.