Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS291-AT-G 2 Port VGA-Switch 1920 x 1440 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V950221
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS291-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423771628
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-Sub Switch
VGA Monitor Switch
VGA Switch
aten vga monitor switch
Der VS291 ist ein Grafik-Switch mit 2 Ports. Er ermöglicht es, das Bildsignal von 2 unabhängigen Computern auf einem einzigen Monitor darzustellen. Daher muss nicht für jeden Computer ein eigener Bildschirm angeschafft werden.
Features:
Zeigt den Grafikkartenausgang von zwei Computern auf einem einzigen Bildschirm oder Projektor an
Große Übertragungswege - bis 10 m
Hohe Grafikauflösung - bis 1920 x 1440
Lieferumfang:
Grafik-Switch + Netzteil
Weitere Informationen:
Tiefe:
44 mm
Höhe:
65 mm
Farbe:
grau
Breite:
120 mm
Gewicht:
150 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl Eingänge:
2 x
Unterstützte Monitore:
1
Stromversorgung:
über Steckernetzteil
Auflösung vertikal:
1440 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Anzahl Ports:
2 Port
Herstellerfarbe:
Silber
Schnittstellen (Eingang):
VGA
Schnittstellen (Ausgang):
VGA
Umschaltfunktion:
Manuell
Produkt-Art:
VGA-Switch
Weitere Suchbegriffe: hd 15 pol d-sub switch, 672792102004, ATEN, Umschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 24,59*
€ 33,38*
Frei Haus
ab € 26,90*
€ 36,58*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,12*
€ 42,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,31*
€ 42,14*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 32,21*
€ 43,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.