Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS291 VGA Video-Switch, 2fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VS291 VGA Video-Switch, 2fach
ATEN VS291 VGA Video-Switch, 2fach
ATEN VS291 VGA Video-Switch, 2fach
ATEN VS291 VGA Video-Switch, 2fach
ATEN VS291 VGA Video-Switch, 2fach
ATEN VS291 VGA Video-Switch, 2fach
ATEN VS291 VGA Video-Switch, 2fach
ATEN VS291 VGA Video-Switch, 2fach
ATEN VS291 VGA Video-Switch, 2fach
ATEN VS291 VGA Video-Switch, 2fach
ATEN VS291 VGA Video-Switch, 2fach
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6391
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS291
EAN/GTIN:
     4710423771628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-Sub Switch
VGA Monitor Switch
VGA Switch
aten vga monitor switch

2-Port-VGA-Switch - Zeigt den Grafikkartenausgang von zwei Computern auf einem einzigen Bildschirm oder Projektor an

  • Stellt den Bildschirminhalt von zwei PCs auf einem Monitor oder Projektor dar
  • Anwendungsbeispiel: Teilnehmer einer Konferenz haben ihre Notebooks dabei, um wechselweise Informationen/Bildschirminhalte den anderen über einen Projektor zu präsentieren. Durch den Einsatz des Video-Swich wird das zeitraubende und die Schnittstellen zerstörende Umstecken des Projektor-Kabels vermieden.
  • Die Umschaltung erfolgt über Druckschalter
  • Intern wird elektronisch geschaltet - für höhere Zuverlässigkeit und Lebensdauer
  • Einfache Installation - keine Software, nur Kabel anschliessen
  • Empfohlene Auflösung: bis 1920x1440 bei 60Hz und 16bit Farben
  • Stromversorgung über mitgeliefertes Netzteil
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
VGA-Video-Switch
Farbe:
grau
Lieferumfang:
1x Grafik-Switch mit 2 Ports, 1x 0AD6-1909-03EG Netzteil
Schnittstelle:
VGA
Eingänge:
2
Ausgänge:
1
Eingänge Video:
2x HD 15pol. BU
Ausgang Video:
1x HD 15pol. BU
Max. Auflösung (nom.):
1920 x 1440 @ 60Hz
Abmessungen (HxBxT):
44 x 120 x 65 mm
Netzteil:
Steckernetzteil DC 9V, 0,3A
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
44 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
65 mm
Gewicht:
0.22 kg
Verpackungshöhe:
170 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.365 kg
Bruttogewicht:
0,365
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: hd 15 pol d-sub switch, Videoswitch, DigitalSignage, Umschalter, selektor, monitorswitch, VGA, Videoselektor, Videoselector, GrafikSwitches, Videoswitcher, Switcher, Digital Signage, Switch, videoswitch, Video, ATEN, grafikumschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 24,59*
€ 33,38*
Frei Haus
ab € 26,90*
€ 36,58*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,12*
€ 42,14*
€ 4,00*
ab € 30,31*
€ 42,14*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 32,21*
€ 43,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.